カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • タクミナ
  • SMC(54)
  • コガネイ(49)
  • omron(オムロン)(27)
  • 三菱電機(8)
  • ニッセイ(4)
  • フェデポリマーブル(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • 富士電機(3)
  • testo(テストー)(3)
  • Sensata / Crydom(3)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(2)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(2)
  • 東邦電子(2)
  • シマデン(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • オーム電機(1)
  • CKD(1)
  • 八光電機(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-t100 ac100v」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スムーズフローポンプ Qシリーズ タクミナスムーズフローポンプ Qシリーズタクミナ
389,800税込428,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1)。 移送液に優しいダイヤフラム式ポンプ。 0.01mL単位の精密な流量設定が可能。 軽量・小型・静音・低振動。 操作・メンテナンスが簡単。 消耗品が長寿命。 空回転・異常圧力でも壊れない。
電源コード(m)2周囲温度(℃)0~40
精密微量送液ポンプ(スムーズフロー ポンプQ) タクミナ精密微量送液ポンプ(スムーズフロー ポンプQ)タクミナ
419,800税込461,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
脈動のない連続一定流を実現。定量性・応答性に優れています。 ●摺動部を持たない構造のため、部品の摩耗や流量低下がなく、圧力変化や摩擦熱による液の変質が起こりません。
耐環境性IP65相当(防塵・防水)
精密微量送液ポンプ(スムーズフロー(R)ポンプ) タクミナ精密微量送液ポンプ(スムーズフロー(R)ポンプ)タクミナ
399,800税込439,780
1個(1個)
5日以内出荷
定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。
接続口径4×6mmΦまたはRc1/8タイプ標準型(手動 オートストップ キャリブレーション)電源AC100~240V(±10%) ※コード2m・プラグ付最大吐出圧力(MPa)0.3耐環境性IP65相当(防塵・防水)流量設定範囲(mL/min)0.1~100(0.01mL単位)流量0.1~100mL/分
モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナモーター駆動定量ポンプVシリーズタクミナ
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
付属品(ホース・チューブ)PVCブレードホース3m、(リリーフ・エア抜き用ホース)軟質PVCホース1m、(サイホン止めチャッキ弁)1セット、(フート弁)1セット、(ポンプ固定ボルト)4本[M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、(取扱説明書)1部種別標準質量(kg)4.4出力(W)25接続形式ホース継手相数単相材質(Oリング)フッ素ゴム機種100材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PMMA材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック材質(接続部)ATCFストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130ストローク長(mm)(最大)3移送可能粘度(mPa・s)100移送可能周囲温度(℃)0~40
モーター駆動定量ポンプVシリーズ タクミナモーター駆動定量ポンプVシリーズタクミナ
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
付属品(ホース・チューブ)PVCブレードホース3m、(リリーフ・エア抜き用ホース)軟質PVCホース1m、(サイホン止めチャッキ弁)1セット、(フート弁)1セット、(ポンプ固定ボルト)4本[M5×30、ばね座金・平座金・フランジナット付]、(取扱説明書)1部種別標準質量(kg)4.4出力(W)25接続形式ホース継手相数単相材質(Oリング)フッ素ゴム機種100材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)PMMA材質(継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック材質(接続部)ATCFストローク数(回/分)(50/60Hz)108/130ストローク長(mm)(最大)3移送可能粘度(mPa・s)100移送可能周囲温度(℃)0~40リリーフ