カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • タクミナ
  • 三木プーリ(74)
  • SMC(25)
  • 鶴見製作所(13)
  • MICHELIN(ミシュラン)(6)
  • イトーキ(6)
  • ビヨンドTT(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • TRUSCO(4)
  • ハヤノ産業(4)
  • KSフィルター(4)
  • 京セラ(3)
  • ホンダ(3)
  • PANDUIT(パンドウイット)(3)
  • KNF(3)
  • 富士インパルス(3)
  • Vesrah(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tt-100」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ダイヤフラム精密微量薬注ポンプ スムーズフローポンプ Q  Q-100-TT-P-S タクミナ

    【レンタル】ダイヤフラム精密微量薬注ポンプ スムーズフローポンプ Q Q-100-TT-P-S

    タクミナ
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1%)です。精密(0.01mL/min単位)で広範(0.1~100mL/min)な流量設定ができます。ポンプヘッドがPTFE製で耐薬品性に優れています。軽量・小型・静音・低振動です。蝶ボルトを手で外すだけで接液部が分解でき、メンテナンスが簡単です。コンセントプラグ付ですのですぐにご使用いただけます。
    質量(kg)1.7電源単相100~240V ±10%(コード長:2m)制御方式マニュアル運転・オートストップ運転・キャリブレーション最大吐出量100mL/min接続Φ4XΦ6ホース耐環境性IEC規格 IP65相当(防塵・防水)サービス分類レンタル
  • スムーズフローポンプ Qシリーズ タクミナ

    スムーズフローポンプ Qシリーズ

    タクミナ
    ¥459,800~税込¥505,780~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1)。 移送液に優しいダイヤフラム式ポンプ。 0.01mL単位の精密な流量設定が可能。 軽量・小型・静音・低振動。 操作・メンテナンスが簡単。 消耗品が長寿命。 空回転・異常圧力でも壊れない。
    電源コード(m)2周囲温度(℃)0~40
  • 精密微量送液ポンプ(スムーズフロー ポンプQ) タクミナ

    精密微量送液ポンプ(スムーズフロー ポンプQ)

    タクミナ
    ¥479,800税込¥527,780
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    脈動のない連続一定流を実現。定量性・応答性に優れています。 ●摺動部を持たない構造のため、部品の摩耗や流量低下がなく、圧力変化や摩擦熱による液の変質が起こりません。
    耐環境性IP65相当(防塵・防水)
  • 精密微量送液ポンプ(スムーズフロー(R)ポンプ) タクミナ

    精密微量送液ポンプ(スムーズフロー(R)ポンプ)

    タクミナ
    ¥459,800税込¥505,780
    1個(1個)
    5日以内出荷
    定量性にすぐれ、脈動のない連続流で精確に送液できます。簡単なキー操作で0.01mL/min単位の精緻な流量設定が可能です。摺動部を持たない構造のため部品寿命が長く、長期間の使用でも液漏れや流量の低下が起こりません。
    接続口径4×6mmΦまたはRc1/8タイプ標準型(手動 オートストップ キャリブレーション)電源AC100~240V(±10%) ※コード2m・プラグ付最大吐出圧力(MPa)0.3耐環境性IP65相当(防塵・防水)流量設定範囲(mL/min)0.1~100(0.01mL単位)流量0.1~100mL/分