カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(33)
  • 建築金物(4)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ
  • モノタロウ(78)
  • SMC(4,955)
  • エスコ(629)
  • 三木プーリ(582)
  • RS PRO(563)
  • OSG(オーエスジー)(330)
  • TRUSCO(324)
  • グーリング(321)
  • 岡崎精工(285)
  • NACHI(不二越)(272)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(247)
  • EIKO(栄工舎)(223)
  • 山金工業(217)
  • 三菱マテリアル(216)
  • S&K(三興製作所)(211)
  • 京セラ(188)
  • 東海キャスター(184)
  • KHK(小原歯車工業)(165)
  • Festo(161)
  • コノエ(157)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12mm径」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロールピン ストレート 少量パック 八幡ねじロールピン ストレート 少量パック八幡ねじ
340税込374
1パック(4個)
当日出荷から7日以内出荷
割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。
用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 真鍮 生地(少量パック)八幡ねじ
220税込242
1パック(4本)
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ
434税込477
1パック(2本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ
917税込1,009
1パック(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 十字穴付皿小ねじ 八幡ねじステンレス 十字穴付皿小ねじ八幡ねじ
176税込194
1パック(4個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質SUS304相当頭部形状穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
打込み丸カン 八幡ねじ打込み丸カン八幡ねじ
5,980税込6,578
1本
当日出荷
打ち込み部分が長い丸カンです。
用途地面に打込み、キャンプ時のテント張りや駐車場のロープ張りなどに使用。トラスコ品番683-4555材質全長(mm)1500表面処理ユニクロめっき径(mm)12
十字穴付皿小ねじ 三価クロメート 八幡ねじ十字穴付皿小ねじ 三価クロメート八幡ねじ
152税込167
1パック(4個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質表面処理三価クロメート頭部形状穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
平行ピン 公差h7 少量パック 八幡ねじ平行ピン 公差h7 少量パック八幡ねじ
360税込396
1パック(4個)
翌々日出荷から5日以内出荷
S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(4本)
翌々日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
+皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)八幡ねじ
140税込154
1パック(4本)
翌々日出荷から3日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン 公差m6 少量パック 八幡ねじ平行ピン 公差m6 少量パック八幡ねじ
360税込396
1パック(4個)
翌々日出荷から6日以内出荷
S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ 生地(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 生地(少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(4本)
翌々日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
+丸皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ+丸皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)八幡ねじ
180税込198
1パック(4本)
翌々日出荷
十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
クサビNT 3MC 八幡ねじクサビNT 3MC八幡ねじ
469税込516
1袋(19個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
全てのねじ山に均等に荷重が分布。その為、ゆるみにくく、引張強度も高くなります。ボルトの疲労の低減にもつながります。
用途緩み止めとして、太陽光発電の架台等に材質鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
ステンクサビNT 八幡ねじステンクサビNT八幡ねじ
439税込483
1袋(12個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
全てのねじ山に均等に荷重が分布。その為、ゆるみにくく、引張強度も高くなります。ボルトの疲労の低減にもつながります。
用途緩み止めとして、太陽光発電の架台等に材質ステンレスSUS304相当
転造すべりねじ 八幡ねじ転造すべりねじ八幡ねじ
959税込1,055
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
PPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固定潤滑剤(フッ素樹脂等)を添加した特殊樹脂を採用しています。 ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。
材質/仕上摺動性PPS樹脂全長(mm)PPSナット単品
ダウエルピン 少量パック 八幡ねじダウエルピン 少量パック八幡ねじ
460税込506
1パック(4個)
翌々日出荷
焼入れしてあります。許容差はプラス側(m5相当)部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ低コストで位置決め可能です。抜取り作業がし易いので部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途プレスの金型部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さ0.8a許容差(mm)呼び径:+0.005~+0.010
ハイパー不等辺アングル 八幡ねじハイパー不等辺アングル八幡ねじ
2,198税込2,418
1セット(2個)
3日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。重厚で高強度のアングルです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。ボルト穴径(Φmm)12板厚(mm)6穴径(Φmm)6
ハイパーアングル 八幡ねじハイパーアングル八幡ねじ
1,998税込2,198
1セット(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。重厚で高強度のアングルです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。ボルト穴径(Φmm)12穴径(Φmm)6板厚(mm)6
+皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ+皿小ねじ 真鍮 ニッケルめっき(少量パック)八幡ねじ
280税込308
1パック(4本)
翌々日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
六角穴付きボルト半ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ六角穴付きボルト半ねじ 黒色酸化被膜八幡ねじ
959税込1,055
1袋(3本)
当日出荷
六角スパナで締め付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。
用途六角ボルトより強度が必要な締結に。トラスコ品番267-8587材質SCM435相当、表面処理:黒色酸化被膜ねじピッチ(mm)1.75寸法L(mm)190寸法d(mm)M12ねじ長さ(mm)36ねじ径(mm)M12角対辺寸法(mm)10頭部径(Φmm)18首下長(mm)190頭部高さ(mm)12穴深さ(mm)(六角)6強度区分12.9
六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
15,400税込16,940
1ケース(400本)ほか
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
+丸皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+丸皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
12,230税込13,453
1ケース(2500個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所などに使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+皿小ねじ (ステンレス) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (ステンレス) ケース販売八幡ねじ
33,160税込36,476
1ケース(2600個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。ステンレス鋼(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
14,610税込16,071
1ケース(1800個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
+皿小ねじ (鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
12,900税込14,190
1ケース(3500個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
29,550税込32,505
1ケース(300本)ほか
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
14,280税込15,708
1ケース(240本)ほか
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (真鍮) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (真鍮) ケース販売八幡ねじ
37,670税込41,437
1ケース(2100個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
+丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売 八幡ねじ+丸皿小ねじ (真鍮/ニッケルめっき) ケース販売八幡ねじ
58,500税込64,350
1ケース(3000個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの丸皿頭小ねじ。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。
用途主に電気プレート用に使用します。材質真鍮表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ+皿小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
22,910税込25,201
1ケース(2500個)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
18,450税込20,295
1ケース(240本)ほか
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロめっき
六角穴付ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
18,920税込20,812
1ケース(240本)ほか
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
22,600税込24,860
1ケース(240本)ほか
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
19,820税込21,802
1ケース(400本)ほか
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロめっき
六角穴付ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
20,130税込22,143
1ケース(400本)ほか
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 多孔式アングル 八幡ねじステンレス 多孔式アングル八幡ねじ
7,598税込8,358
1セット(2個)
3日以内出荷
材質はステンレスで錆びにくい製品です。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。板厚(mm)3穴径(Φmm)5、(長穴)12×25RoHS指令(10物質対応)対応
転造すべりねじ 八幡ねじ転造すべりねじ八幡ねじ
2,398税込2,638
1本
6日以内出荷
転造すべりねじの樹脂ナットはPPSをベース材とし、摺動特性を向上させるため固体潤滑剤(フッ素樹脂など)を添加した特殊樹脂を採用しています。 ポリプロピレン・ナイロン・ポリアセタールと比較し、摺動性、耐熱性、吸水性に優れた材料です。 ボールねじと比較し低騒音で、台形ねじよりも低トルクで軽く摺動します。
セット内容PPSナット×1材質/仕上ねじ軸:SUS304、ナット:摺動性PPS樹脂