カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(52)
絞り込み
ブランド
- 八幡ねじ
- 大阪魂(597)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(229)
- エスコ(125)
- ホンダ(121)
- コガネイ(83)
- BIGM(丸山製作所)(55)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(49)
- FKD(フクダ精工)(38)
- SMC(35)
- RS PRO(35)
- ヤナセ(柳瀬)(30)
- OHSATO(大里)(28)
- ノーブランド(26)
- スズキ(24)
- MAZDA(マツダ)(23)
- Hirschmann Test & Measurement(23)
- 大洋ツール(22)
- 第一計器(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(40)
「6x60」の検索結果

ロールピン ストレート 少量パック
八幡ねじ¥300税込¥3301パック(6個)当日出荷から5日以内出荷割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥167税込¥1841パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥200税込¥2201パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥279税込¥3071パック(4本)当日出荷から5日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
平行ピン 公差h7 少量パック
八幡ねじ(1件のレビュー)¥410税込¥4511パック(6個)当日出荷から5日以内出荷S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーピン 少量パック
八幡ねじ(1件のレビュー)¥600税込¥6601パック(6個)当日出荷から4日以内出荷テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。呼びの長さは肩寸です。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質:SUM23L めっきはしておりません。用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。種類テーパーピンRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥317税込¥3491パック(10本)翌々日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンロールピン 波形 少量パック
八幡ねじ¥350税込¥3851パック(6個)翌々日出荷から5日以内出荷波状の割れ目を持った円筒状のピンで、打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。真円度が出ているので、円周全面が接触します。穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。耐食性、耐熱性に優れています。用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても利用できます。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。外径D(Φmm)最大:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック
八幡ねじ¥1,620税込¥1,7821パック(6個)当日出荷から5日以内出荷テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。種類テーパーピン 内ねじ付き最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5
六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥434税込¥4771パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥150税込¥1651パック(2本)当日出荷から5日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 全ねじ
八幡ねじ¥1,898税込¥2,0881箱(5本)当日出荷から4日以内出荷特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。種別全ねじ材質/仕上SCN435/黒酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥1,167税込¥1,2841パック(10本)当日出荷から3日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (少量パック)
八幡ねじ¥184税込¥2021パック(2本)当日出荷から翌々日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
平行ピン 公差m6 少量パック
八幡ねじ¥360税込¥3961パック(6個)翌々日出荷から5日以内出荷S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
ステンテーパーピン 少量パック
八幡ねじ¥2,360税込¥2,5961パック(6個)当日出荷から4日以内出荷テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。ステンレス鋼(SUS303系)で耐食性、耐熱性に優れています。用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。種類ステンテーパーピンRoHS指令(10物質対応)対応表面粗さRz3.2
ステンレス 六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥500税込¥5501パック(10本)翌々日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別半ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ダウエルピン 少量パック
八幡ねじ¥530税込¥5831パック(6個)翌々日出荷焼入れしてあります。許容差はプラス側(m5相当)。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ低コストで位置決め可能です。抜取り作業がし易いので部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。用途プレスの金型部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さ0.8a許容差(mm)呼び径:+0.005~+0.010
六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック)
八幡ねじ¥367税込¥4041パック(10本)翌々日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (中量パック)
八幡ねじ¥417税込¥4591パック(10本)翌々日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
+皿小ねじ (真鍮) ケース販売
八幡ねじ¥48,910税込¥53,8011ケース(2000個)4日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ ケース販売
八幡ねじ¥58,520税込¥64,3721ケース(1600本)4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売
八幡ねじ¥23,600税込¥25,9601ケース(1200本)4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売
八幡ねじ¥27,980税込¥30,7781ケース(1200本)4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロめっき
六角穴付ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売
八幡ねじ¥28,480税込¥31,3281ケース(1200本)4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ (鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥26,270税込¥28,8971ケース(1800個)4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥14,610税込¥16,0711ケース(1800個)4日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
+なべ小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売
八幡ねじ¥18,590税込¥20,4491ケース(1800個)4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
+六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売
八幡ねじ¥22,760税込¥25,0361ケース(1500個)4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売
八幡ねじ¥14,100~税込¥15,510~1ケース(170本)ほか5日以内出荷六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売
八幡ねじ¥13,600~税込¥14,960~1ケース(170本)ほか5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。材質鉄表面処理ユニクロ
六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売
八幡ねじ¥14,860~税込¥16,346~1ケース(170本)ほか5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売
八幡ねじ¥11,630~税込¥12,793~1ケース(170本)ほか5日以内出荷六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/生地)ケース販売
八幡ねじ¥11,700~税込¥12,870~1ケース(170本)ほか5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ユニクロ) 半ねじ ケース販売
八幡ねじ¥12,710税込¥13,9811ケース(170本)5日以内出荷六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角
六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売
八幡ねじ¥16,700税込¥18,3701ケース(150本)4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質鉄表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト(鉄/ドブ) 半ねじ ケース販売
八幡ねじ¥26,640税込¥29,3041ケース(260本)5日以内出荷六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途機械、構造物等の一般的な締付けに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質鉄表面処理ドブ
六角ボルト(鉄/ドブ) 全ねじ ケース販売
八幡ねじ¥27,440税込¥30,1841ケース(260本)5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。用途機械、構造物等の一般的な締め付けや調整に使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっき品を使用してください。材質鉄表面処理ドブ
ステンレス六角穴付ボルト YLコート
八幡ねじ¥13,332税込¥14,6651箱(30個)5日以内出荷・焼き付き防止コーティング処理で摩擦熱の発生を抑制。・色別判断が可能。うすい灰色で識別可能。・汚れない。乾性被膜で非粘着。・手間いらず。あらかじめ加工することで塗る手間を削減。用途ステンレスで問題となっている、焼付き(カジリ)に対して効果を発揮します。コート成分には錆びるものが含まれておりませんので、通常のステンレスと同等の耐食性を有します。材質SUS310S表面処理YLコート(二酸化モリブデン系)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥240税込¥2641パック(4本)当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角