カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(78)
  • 建築金物(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ
  • モノタロウ(4)
  • 大阪魂(1,206)
  • ホンダ(302)
  • エスコ(205)
  • コガネイ(180)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(153)
  • BIGM(丸山製作所)(141)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(114)
  • RS PRO(111)
  • Panasonic(パナソニック)(66)
  • KITO(キトー)(64)
  • Kawasaki(62)
  • OHSATO(大里)(58)
  • 第一計器(48)
  • スズキ(42)
  • EIKO(栄工舎)(37)
  • FKD(フクダ精工)(35)
  • MAZDA(マツダ)(34)
  • MICROCHIP(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(63)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8x25」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロールピン ストレート 少量パック 八幡ねじ

    ロールピン ストレート 少量パック

    八幡ねじ
    240税込264
    1パック(6個)
    当日出荷から4日以内出荷
    割れ目を持った円筒状のピンで打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。弾性を利用するので、穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。真円度が出ているので、円周全面が接触します。
    用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    259税込285
    1パック(4本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチボルトセット 八幡ねじ

    マルチボルトセット

    八幡ねじ
    699税込769
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    六角ボルトW3/8X25(1本)、ナットW3/8(1個)、ワッシャーM10X22X1.6(1個)のセットになります。
    用途マルチアングルを組み立てる際に使用します。材質呼び径【ナット】W3/8【ワッシャー】M10【六角ボルト】W3/8ボルト長さ(mm)【六角ボルト】25表面処理溶融亜鉛めっきワッシャー外径(mm)22ワッシャー厚さ(mm)1.6
  • 平行ピン 公差h7 少量パック 八幡ねじ

    平行ピン 公差h7 少量パック

    八幡ねじ
    300税込330
    1パック(6個)
    当日出荷から4日以内出荷
    S45C材の平行ピンです。許容差はマイナス側で(h7)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
    用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)

    八幡ねじ
    267税込294
    1パック(4本)
    当日出荷から翌日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)

    八幡ねじ
    267税込294
    1パック(4本)
    当日出荷から4日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
    用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    239税込263
    1パック(4本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 全ねじ 八幡ねじ

    モーションタイト 12.9六角穴付ボルト 全ねじ

    八幡ねじ
    999税込1,099
    1箱(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊のねじ山形状でねじ山の反力を増加 荷重分散することで強い緩み止め効果を発揮します。標準ボルトと同じ作業で締結可能で、バラツキの少ない安定した軸力が得られます。
    用途ナットが使えない環境。接着剤を塗付していたのを変更したい場合等。種別全ねじ材質/仕上SCN435/黒酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • ステンレス 極低頭キャップ (少量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 極低頭キャップ (少量パック)

    八幡ねじ
    940税込1,034
    1パック(4個)
    当日出荷から4日以内出荷
    頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
    用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパーピン 少量パック 八幡ねじ

    テーパーピン 少量パック

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    410税込451
    1パック(6個)
    当日出荷から3日以内出荷
    テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。呼びの長さは肩寸です。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質:SUM23L めっきはしておりません。
    用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。種類テーパーピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック 八幡ねじ

    S45C テーパーピン 内ねじ付き 少量パック

    八幡ねじ
    960税込1,056
    1パック(6個)
    当日出荷から4日以内出荷
    テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。頭部に抜取り用のめねじが付いているので、部品の分解点検が容易にできます。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。材質はS45Cでめっきはしておりません。
    用途軸に部品を固定する場合の位置決めなどに使用します。取り外しができます。種類テーパーピン 内ねじ付き最小寸法(mm)ねじ穴深さS:5
  • ステンロールピン 波形 少量パック 八幡ねじ

    ステンロールピン 波形 少量パック

    八幡ねじ
    290税込319
    1パック(6個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    波状の割れ目を持った円筒状のピンで、打込んだ時に割れ目の隙間が少し残る状態になります。真円度が出ているので、円周全面が接触します。穴はドリル加工でよく、平行ピンに比べ低コストで済みます。耐食性、耐熱性に優れています。
    用途あまり精度を要しない部品を締結する場合の位置決めやフックのピンとしても利用できます。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。外径D(Φmm)最大:1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • PP六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじ

    PP六角ボルト(樹脂ねじ)

    八幡ねじ
    879税込967
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    頭部が六角形状のボルトです。軽量で耐薬品性に優れています。
    用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼロステンコーススレットハコ 八幡ねじ

    ゼロステンコーススレットハコ

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1箱(400本)
    当日出荷から3日以内出荷
    環境対応…三価クロムに頼らない完全クロムフリーで地球環境に優しい処理です 作業性…トップコートに潤滑性を付与することが可能で、打ち込みや締付けの作業性が向上します 塩水噴霧試験結果…コーススレッド:ユニクロ鍍金と比較して耐食性4倍 ピアスビス…3価クロメート鍍金と比較して耐食性4倍半箱…皆様にお求めやすい量に調整して販売しております。
  • (+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    239税込263
    1パック(4本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • PEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじ

    PEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)

    八幡ねじ
    4,998税込5,498
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
    用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじ

    PPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)

    八幡ねじ
    759税込835
    1パック(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。軽量で耐薬品性に優れています。
    用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

    八幡ねじ
    400税込440
    1パック(20本)
    当日出荷から翌々日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
    用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック)

    八幡ねじ
    267税込294
    1パック(4本)
    翌日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    200税込220
    1パック(4本)
    翌日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

    八幡ねじ
    867税込954
    1パック(20本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行ピン 公差m6 少量パック 八幡ねじ

    平行ピン 公差m6 少量パック

    八幡ねじ
    300税込330
    1パック(6個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    S45C材の平行ピンです。許容差はプラス側で(m6)、呼びの長さは肩寸です。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ、低コストで位置決めができます。抜取り作業がしやすいので、部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
    用途部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどで、あまり力の掛からない所に使用します。種類平行ピンRoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    239税込263
    1パック(4本)
    当日出荷から翌日出荷
    十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVDF六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじ

    PVDF六角ボルト(樹脂ねじ)

    八幡ねじ
    3,998税込4,398
    1パック(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    頭部が六角形状のボルトです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度に優れています。
    用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PVDF頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • RENY六角穴付ボルト 八幡ねじ

    RENY六角穴付ボルト

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。樹脂ねじの中で強度が高いです。
    用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。樹脂で強度が求められる箇所へ。自動車、製造装置などの分野で使用。種別全ねじ材質RENY頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極低頭キャップ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    極低頭キャップ 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    680税込748
    1パック(4個)
    翌日出荷
    頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
    用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダウエルピン 少量パック 八幡ねじ

    ダウエルピン 少量パック

    八幡ねじ
    480税込528
    1パック(6個)
    翌日出荷
    焼入れしてあります。許容差はプラス側(m5相当)。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ低コストで位置決め可能です。抜取り作業がし易いので部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
    用途プレスの金型部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応表面粗さ0.8a許容差(mm)呼び径:+0.005~+0.010
  • 六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)

    八幡ねじ
    667税込734
    1パック(20本)
    翌日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • チタン 六角ボルト全ねじ (少量パック) 八幡ねじ

    チタン 六角ボルト全ねじ (少量パック)

    八幡ねじ
    1,220税込1,342
    1パック(3個)
    翌日出荷
    六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。チタン鋼(Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械類の位置調整、締結用ねじです。軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • チタン 六角穴付きボルト (少量パック) 八幡ねじ

    チタン 六角穴付きボルト (少量パック)

    八幡ねじ
    2,520税込2,772
    1パック(3個)
    翌日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。チタン鋼(純Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、設備等の一般的な締付けに使用します。海水中など耐食性の必要な場所や磁性物を嫌う場所の他、耐薬品性、耐食性、耐熱性、軽量化が必要な場所に使用します。材質チタン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 低頭キャップ (少量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 低頭キャップ (少量パック)

    八幡ねじ
    780税込858
    1パック(4個)
    翌日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
    用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低頭キャップ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    低頭キャップ 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    520税込572
    1パック(4個)
    翌日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきが施されています。
    用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ

    六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (中量パック)

    八幡ねじ
    500税込550
    1パック(20本)
    翌日出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンラウンドプレートボルト 八幡ねじ

    ステンラウンドプレートボルト

    八幡ねじ
    2,098税込2,308
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    材質はステンレスで錆びにくい。
    用途ロープやチェーンなどを止める。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • +皿小ねじ (鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ

    +皿小ねじ (鉄/生地) ケース販売

    八幡ねじ
    29,560税込32,516
    1ケース(3000個)
    3日以内出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • +六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ

    +六角アプセット P-3 (鉄/三価クロメート) ケース販売

    八幡ねじ
    22,160税込24,376
    1ケース(1500個)
    3日以内出荷
    六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれており脱落せず作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • +皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    +皿小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    32,260税込35,486
    1ケース(3000個)
    3日以内出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
  • +なべ小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ

    +なべ小ねじ (鉄/ユニクロ) ケース販売

    八幡ねじ
    17,230税込18,953
    1ケース(1800個)
    3日以内出荷
    十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
  • +皿小ねじ (ステンレス) ケース販売 八幡ねじ

    +皿小ねじ (ステンレス) ケース販売

    八幡ねじ
    51,910税込57,101
    1ケース(2000個)
    3日以内出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。ステンレス鋼(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • +なべ小ねじ (ステンレス) ケース販売 八幡ねじ

    +なべ小ねじ (ステンレス) ケース販売

    八幡ねじ
    61,900税込68,090
    1ケース(2000個)
    3日以内出荷
    十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。ステンレス鋼(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応