カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(17)
絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(593)
  • スーパー工業(77)
  • エスコ(29)
  • 日産ネジ(27)
  • StarTech.com(25)
  • サトーパーツ(21)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • テンパール工業(12)
  • 三菱電機(11)
  • KTC(8)
  • OHSATO(大里)(8)
  • SMC(7)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
  • 三菱電機エンジニアリング(7)
  • TRUSCO(6)
  • 日研工作所(6)
  • IKO(日本トムソン)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4-8 p3」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    189税込208
    1パック(8本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    189税込208
    1パック(8本)
    当日出荷から5日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄板+ナベセムスP-4 八幡ねじ

    薄板+ナベセムスP-4

    八幡ねじ(2件のレビュー)
    689税込758
    1箱(80本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
    材質種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)表面処理3価クロメート頭部形状ナベセムス穴の形状十字穴
  • (+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-3 ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    189税込208
    1パック(8本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ユニクロめっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
  • (+)なべ組込みねじ P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-3 三価黒亜鉛めっき (少量パック)

    八幡ねじ
    209税込230
    1パック(8本)
    当日出荷から翌々日出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、黒色亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじセット(なべ小ねじP-3・ナット)(ユニクロめっき) 八幡ねじ

    ねじセット(なべ小ねじP-3・ナット)(ユニクロめっき)

    八幡ねじ
    6,298税込6,928
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。ワッシャー・ばね座金が外れないよう、あらかじめ組み込まれた(+)なべ小ねじです。
    用途各種部品の取付などに。セット内容(+)なべ小ねじP-3 M4×8(100)・M4×10(90)・M4×12(100)、(+)なべ小ねじP-3 M5×10(50)・M5×12(50)・M5×15(90)、六角ナット一種 M4(290)・M5(160)ねじ径M4、M5表面処理ユニクロめっきねじ規格部品:JIS規格準拠
  • (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    189税込208
    1パック(8本)
    当日出荷から5日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    189税込208
    1パック(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+-)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    189税込208
    1パック(8本)
    当日出荷から翌々日出荷
    +-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-2 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    189税込208
    1パック(8本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-1 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-1 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    189税込208
    1パック(8本)
    当日出荷から翌々日出荷
    十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=1(JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+-)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    209税込230
    1パック(8本)
    当日出荷から翌々日出荷
    +-穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており,脱落しません。+-のドライバーで締結作業が可能です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
  • (+-)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ

    (+-)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック)

    八幡ねじ
    209税込230
    1パック(8本)
    翌々日出荷
    +-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価黒亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-4 三価黒亜鉛めっき (少量パック)

    八幡ねじ
    209税込230
    1パック(8本)
    翌々日出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価黒亜鉛めっき頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)六角アプセット P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)六角アプセット P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    209税込230
    1パック(8本)
    翌々日出荷
    六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • Screw,Stainless Steel+Pan Head Sems P-4 八幡ねじ

    Screw,Stainless Steel+Pan Head Sems P-4

    八幡ねじ
    779税込857
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様長さ = 12mmヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = SUSXM7仕上げ = プレーンJIS B1188. ステンレススチール及びフラットワッシャコンボ(P-4). ワッシャは旧JISに適合。小型 外径M3 6 mm、M4 8 mm、M5 10 mm
  • Screw,Stainless Steel+Pan Head Sems P-4 八幡ねじ

    Screw,Stainless Steel+Pan Head Sems P-4

    八幡ねじ
    759税込835
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様長さ = 10mmヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = SUSXM7仕上げ = プレーンJIS B1188. ステンレススチール及びフラットワッシャコンボ(P-4). ワッシャは旧JISに適合。小型 外径M3 6 mm、M4 8 mm、M5 10 mm
ねじカテゴリ