カテゴリ

  • 建築金物(28)
    • 2×4金物(28)
絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ
  • シンプソン(34)
材質
  • 鉄すべて(28)
  • 亜鉛めっき鋼板(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「simpson」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SIMPSON ダブルシェアハンガー 八幡ねじ

    SIMPSON ダブルシェアハンガー

    八幡ねじ
    1,898税込2,088
    1セット(5個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    釘打ちの本数が少なく速やかに取り付け可能です。
    用途根太受金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON リジットタイ アングル 八幡ねじ

    SIMPSON リジットタイ アングル

    八幡ねじ
    2,598税込2,858
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    木材に二面で接し直角に木材を接合します。
    用途出入り口の扉や長方形の枠、その他直角に木材を組む場合に使用できます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON フェンスブラケット 八幡ねじ

    SIMPSON フェンスブラケット

    八幡ねじ
    1,698税込1,868
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    あらかじめ支柱に金物を取り付けてからフェンス・ルーバーを固定します。
    用途フェンス・ルーバーなどを支柱に固定する際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON リッジラフターコネクター 八幡ねじ

    SIMPSON リッジラフターコネクター

    八幡ねじ
    3,198税込3,518
    1セット(8個)
    翌々日出荷
    金具上部の凹凸を組み合わせることで、棟木を挟んで2つの金具がずれることなく位置決めされます。
    用途垂木を棟木に固定する金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON ポストフレームハンガー 八幡ねじ

    SIMPSON ポストフレームハンガー

    八幡ねじ
    4,498税込4,948
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    一体成形なので正確に位置決めができます。
    用途根太受金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON リジットタイ コーナー 八幡ねじ

    SIMPSON リジットタイ コーナー

    八幡ねじ
    2,798税込3,078
    1セット(2個)ほか
    翌々日出荷
    柱に2本の部材を90度で組むことができます。 内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。
    用途収納棚やテーブル、ワークベンチなどの実用家具を作ることができます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON アングル 八幡ねじ

    SIMPSON アングル

    八幡ねじ
    3,398税込3,738
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    コーナー補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。
    用途コーナー用補強金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON フレーミングアンカー 八幡ねじ

    SIMPSON フレーミングアンカー

    八幡ねじ
    999税込1,099
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    A35は状況に応じて曲げて使用できます。
    用途A34は2×4材、2×3材のフレーミングに、A35は曲げることで2方向と3方向の接合が可能です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON フォーウェイコネクター 八幡ねじ

    SIMPSON フォーウェイコネクター

    八幡ねじ
    2,898税込3,188
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    4つのフランジは角度にあわせて曲げる事ができます。
    用途4方向に2×サイズの木材を接合する金具です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON ヘッダーハンガー 八幡ねじ

    SIMPSON ヘッダーハンガー

    八幡ねじ
    5,998税込6,598
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    フレーム強度が増し切り欠きが不要です。
    用途扉や窓の開口部にまぐさを取り付ける場合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON ストラップタイ 八幡ねじ

    SIMPSON ストラップタイ

    八幡ねじ
    7,498税込8,248
    1セット(5個)ほか
    翌々日出荷
    平折れ型のアングルです。
    用途T字やL字に公差している部分の補強アングルとして使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON タイプレート 八幡ねじ

    SIMPSON タイプレート

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。
    用途木材と木材を釘で留める際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON ステアケースアングル 八幡ねじ

    SIMPSON ステアケースアングル

    八幡ねじ
    7,798税込8,578
    1セット(10個)
    当日出荷
    側板へのキザミ加工は不要です。
    用途階段の踏み台を固定する金具です。階段の側板内側と踏板裏側にTA9を取付け、六角フランジタッピングまたは六角コーチで固定します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON メンディングプレート 八幡ねじ

    SIMPSON メンディングプレート

    八幡ねじ
    1,398税込1,538
    1セット(5個)ほか
    翌々日出荷
    木材に切り欠きする必要がなく、釘も不要です。
    用途木材と木材接合する際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON トラスクリップ 八幡ねじ

    SIMPSON トラスクリップ

    八幡ねじ
    2,798税込3,078
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    釘穴が38mmの長円になっており、屋根荷重などの上下動による天井の石こうボード損傷を防ぎます。
    用途屋根トラスの施工に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON ポストキャップ 八幡ねじ

    SIMPSON ポストキャップ

    八幡ねじ
    4,998税込5,498
    1セット(5個)ほか
    翌々日出荷
    ACは三角の釘穴にも全て釘打ちすることにより、柱脚金物に合わせて許容荷重を増やすことができます。 LPCは多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。 LCEは右にも左にも兼用で使える設計になっています。
    用途多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON シェルフブラケット 八幡ねじ

    SIMPSON シェルフブラケット

    八幡ねじ
    7,498税込8,248
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    棚づくりやカウンター、窓棚などの固定に適した金具です。
    用途棚受け用金物です。250mmか300mmの棚板に使用可能(リバーシブル)です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON リジットタイ アングル 八幡ねじ

    SIMPSON リジットタイ アングル

    八幡ねじ
    3,798税込4,178
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    木材に二面で接し直角に木材を接合します。
    用途出入り口の扉や長方形の枠、その他直角に木材を組む場合に使用できます。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON リジットタイ フラット 八幡ねじ

    SIMPSON リジットタイ フラット

    八幡ねじ
    3,198税込3,518
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    RTT12は1×材サイズの部材を垂直と水平に接合するのに使用します。 RTF2はさらに2×材サイズの部材を表面と側面の両方から覆って補強します。
    用途木材を垂直・水平に組む場合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON ヒップコーナープレート 八幡ねじ

    SIMPSON ヒップコーナープレート

    八幡ねじ
    5,998税込6,598
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    垂木は45度までの勾配が付けられます。
    用途垂木などを上枠と頭つなぎに45度の角度で接合する際に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON トップフランジハンガー 八幡ねじ

    SIMPSON トップフランジハンガー

    八幡ねじ
    4,498税込4,948
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    一体成形なので正確に位置決めができます。
    用途根太受金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON ポストベース/キャップ 八幡ねじ

    SIMPSON ポストベース/キャップ

    八幡ねじ
    7,998税込8,798
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    柱頭金物としても柱脚金物としても使用できます。 柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。 釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります。 さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
    用途柱と梁を簡単に接合が可能です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON デッキポストタイ 八幡ねじ

    SIMPSON デッキポストタイ

    八幡ねじ
    4,198税込4,618
    1セット(6個)ほか
    翌々日出荷
    リフォーム時に後付もできます。
    用途柱をデッキの側根太または階段の桁に取付け使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON リジットタイ コネクター 八幡ねじ

    SIMPSON リジットタイ コネクター

    八幡ねじ
    2,098税込2,308
    1セット(10個)ほか
    翌々日出荷
    2×材を使ったラティスや収納棚などの実用家具などのDIYに最適な金具です。
    用途木材を交差して接合する部分に使います。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON サイズミック&ハリケーンタイ 八幡ねじ

    SIMPSON サイズミック&ハリケーンタイ

    八幡ねじ
    2,398税込2,638
    1セット(20個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    一般的なあおり止めです。 トラスや垂木に地震、強風対策をすることができます。 部材の内側に石膏ボードや下地と干渉することなく取付けが可能です。
    用途部材が交差する部分での接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON ガゼットアングル 八幡ねじ

    SIMPSON ガゼットアングル

    八幡ねじ
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    GAガセットアングルはリブ加工が施されており、強度が強いアングルです。
    用途補強用として使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON ラテラルタイプレート 八幡ねじ

    SIMPSON ラテラルタイプレート

    八幡ねじ
    1,798税込1,978
    1セット(15個)
    翌々日出荷
    木割れを最小限に抑えた施工ができます。側面のプレートが力を分散させます。
    用途側面の連結に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
  • SIMPSON デッキジョイストタイ 八幡ねじ

    SIMPSON デッキジョイストタイ

    八幡ねじ
    7,498税込8,248
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    デッキの2×材サイズ(38mm)の床根太を支柱に固定するコネクターです。
    用途デッキの2×サイズの床根太を支柱に固定するのに使用します。根太は2×4以上、支柱は4×4以上とします。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
2×4金物カテゴリ