カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 小ねじ(2)
- 木ねじ・ドリルネジ(1)
- 六角穴付ボルト(2)
絞り込み
ねじの呼び
- M3.1(1)
- M3.5(1)
- M3.8(1)
- M4.2(1)
- M6(2)
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(4)
- SUSXM7(4)
長さ(mm)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 55(1)
- 65(1)
- 75(1)
- 90(1)
- 100(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(1)
- 0.31(80山)(2)
- 0.35(72山)(2)
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(4)
- 0.7(36山)(4)
- 0.8(4)
- 1(4)
- 1.25(4)
- 1.5(3)
- 1.75(2)
- 2(1)
- 2.5(2)
ブランド
- 八幡ねじ
- 大阪魂(133)
- TRUSCO(25)
- 岩田製作所(175)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(54)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(31)
- 栃木屋(28)
- アトムズ(17)
- TOYOX(トヨックス)(11)
- 平田ネジ(11)
- 若井産業(8)
- OHSATO(大里)(8)
- ラクテム(8)
- エスコ(7)
- 井筒製作所(6)
- 日本ドライブイット(5)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5)
- 丸エム製作所(5)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「susxm7」の検索結果
特価

六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ ケース販売
八幡ねじ¥21,830~税込¥24,013~1ケース(600本)ほか4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ (ステンレス) ケース販売
八幡ねじ¥29,100~税込¥32,010~1ケース(2600個)ほか4日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。ステンレス鋼(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ (ステンレス) ケース販売
八幡ねじ¥32,210~税込¥35,431~1ケース(2600個)ほか4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。ステンレス鋼(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ ケース販売
八幡ねじ¥16,230~税込¥17,853~1ケース(2000本)ほか4日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 0番1種なべ小ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥240~税込¥264~1パック(5個)当日出荷から5日以内出荷精密機械用のマイクロねじです。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。用途カメラ関係や精密機器などに使用します。材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスサッシ木ねじ
八幡ねじ¥850~税込¥935~1セット(16本×5パック)ほか3日以内出荷材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。材質ステンレス(SUSXM7)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 0番1種さら小ねじ (少量パック)
八幡ねじ¥240~税込¥264~1パック(5個)翌々日出荷から5日以内出荷精密機械用のマイクロねじです。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。用途カメラ関係や精密機器などに使用します。材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
Screw,Stainless Steel+Pan Head Sems P-4
八幡ねじ¥779税込¥8571袋(50個)翌々日出荷仕様長さ = 12mmヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = SUSXM7仕上げ = プレーンJIS B1188. ステンレススチール及びフラットワッシャコンボ(P-4). ワッシャは旧JISに適合。小型 外径M3 6 mm、M4 8 mm、M5 10 mm
Screw,Stainless Steel+Pan Head Sems P-4
八幡ねじ¥759税込¥8351袋(50個)翌々日出荷仕様長さ = 10mmヘッド形状 = なべ形材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = SUSXM7仕上げ = プレーンJIS B1188. ステンレススチール及びフラットワッシャコンボ(P-4). ワッシャは旧JISに適合。小型 外径M3 6 mm、M4 8 mm、M5 10 mm