カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ワンダーキット
- モノタロウ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(16)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- ATHENA(アテナ)(4)
- DBLTACT(3)
- audio-technica(2)
- イマオコーポレーション(1)
- リケン(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ラムマウント(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- silky(丸章工業)(1)
「ath 80d」の検索結果

DCモータコントローラSP【基板完成品】
ワンダーキット(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷好評の低電圧用DCモーターコントローラの基板完成品!PWM(Pulse Width Modulation)制御+フィードバックによる簡易型「DCモータコントローラ」です。モータの負荷トルクが増加し回転数が落ちても回転数を一定に近づけるように制御する回路が付いています。回転速度は、基板上の半固定ボリウムで任意に設定できます。回転方向、停止はトグルスイッチの操作で行えます。すぐに使えるように電池ボックス、QIコネクタ付ケーブル(モータ接続用)も付属しています。※電池、モータは付属しておりません。対応モータ例:マブチモータ・FA-130RA・RE-140RA・RE-260RA・RE-280RAなど模型に使用されている小型のDCモータの制御に最適です。電源電圧:DC2~3V(単3形×2本 電池ボックス付属)。消費電流:モータによって変化。最大負荷:適正負荷時の消費電流が900mAまでのモータ。回転制御範囲:約0~80%。回転方向切替:スイッチ切替(正転←停止→逆転)の切替。基板サイズ:約W51×D73×H37mm※Hはスイッチ、ハンダ付け部を含む高さ。付属品:・電池ボックス(QIコネクタリード線付)×1・QI片端圧着済ワイヤー450mm 赤/青×1各