カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ワンダーキット
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- Finn(4)
- イマダ(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- Vesrah(2)
- M5Stack(2)
- エイト(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- ミラコン(1)
- 興和オプトロニクス(1)
- ニッサン(1)
- CYNERGY3(1)
- SPARKFUN(1)
- Simport(1)
- Synology(シノロジー)(1)
- Kpnetworks(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
- ブランドをもっと見る
「ext-05」の検索結果

20軸サーボモータコントローラ
ワンダーキット¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷サーボモータを最大20軸接続可能なサーボコントローラ基板です。A/D入力(8bit×4ch)、デジタル出力(4ch)搭載で電源は5系統(DC4.8~6.6V)から選択可能です。PCとの接続は付属のUSBアダプタを介して接続します。通信制御コマンドの資料が付属していますのでVBなどで独自の制御プログラムの製作が可能です。通信プロトコルデータ、VB2008用サンプルプログラム付属。PCとの接続はUSBアダプタを介して接続。出力【WR-XX】サーボモータ/20軸電源【WR-XX 制御基板仕様】5系統から選択CN1(BT) 4.8~6.0V 3A(定常)、CN3~6(BT)4.8~6.0V 3A(定常)、CN2(HBT) 6.4~6.6V 5A(定常)、CN7(CAB)、USB 5.0V 500mA(定常)、EXT 5.0~6.0V 1.5A(定常)、ACアダプター Φ2.1 センター+【WR-2R4 USB USBアダプタ基板仕様】5V(USB端子より供給)対応OSWindows2000/XP/Vista/7(64bit版含む)表示【WR-XX】通信モニタ/送信(緑LED)、受信(黄LED)、信号検出時/点滅、電源パイロット/青LED入力【WR-XX】(A/D)内部10Bit処理、出力データ8bit×4ch機能【WR-XX】電源電圧低下検出機能インターフェースUSBデジタル出力【WR-XX】4系統保護回路【WR-XX】(HBT系回路のみ):ポリスイッチ(5A)、【WR-2R4USB】ポリスイッチ(750mA)動作電流(mA)【WR-2R4USB】有線時(基板本体11)、無線時60基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【WR-XX】60×46.2×27、(取付穴)Φ2.0×4箇所、【WR-2R4 USB】50×29.5×16(端子の突起部を除く)