カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ワンダーキット
  • ATEN(10)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
  • ハーティング(5)
  • JAPPY(1)
  • K&N(1)
  • ミツビシ(1)
  • KSフィルター(1)
  • fossflakes(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ha-808」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 早押し判定2 ワンダーキット

    早押し判定2

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    クイズ番組などで見られる「早押しクイズ」を再現できるキット。8個のうちのスイッチが一番早く押されたかを判定するための基板です。早く押されたスイッチの番号のLEDが点灯し同時に「ピンポン」音を鳴らします。最大3位までの判定が可能です。リレードライブ端子付きなので「早押し判定用リレーボード804RY(別売)」を取りつけて回転灯を動かすなども可能です。最大4枚の基板を連結できるので、8×4=32人のスイッチを判定できます。(連結時判定は1位のみ)
    仕様順位判定/1~3位(RANKボタンで表示切替え)、出力音種/ピンポン音(ピン音、ポン音別に音程調整可)順位判定毎に鳴ります。種類工作キット出力8系統、外部接続端子 論理信号出力(H[+5V], L=GND)(2.54mmピッチヘッダー6pin×2)表示出力/LED表示8系統 基板上LED表示(Φ3赤)入力8系統、外部接点入力(ねじ止め2Pコネクタ×8)、基板上、テスト用スイッチ×8電源電圧(V)標準DC9~12(6~12可) ※806RY接続時はDC9~12Vが必要です連結数最大4枚(8×4=32人の判定が可能) ※連結モード時は1位しか判定できません動作電流(mA)最大15待機電流約3~5mA音声出力スピーカ出力(8Ω)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×67.3×15(ハンダ部も含む)
  • 早押し判定キット用リレーボードキット ワンダーキット

    早押し判定キット用リレーボードキット

    ワンダーキット
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    HA-804B(早押し判定キット)又はHA-808(早押し判定2キット)の判定結果をLED表示から電球等AC100V機器による表示にパワーアップするためのリレーボードです。電球ならAC100V100Wまで直接コントロールできます。電源電圧:DC12V (DC9~15V可)。動作電流:約34mA(リレー動作1個に付き)。リレー搭載数:4。リレー定格負荷:・AC120V 5A(誘導負荷)・AC120V 10A(抵抗負荷)。リレー接点構成:1c接点※出力端子は[COM][NO]のみとなります。基板サイズ :W104×D69×H22mm
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
"ha-808" ワンダーキット 【通販モノタロウ】