カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ワンダーキット
  • STMicro(5)
  • ON SEMICONDUCTOR(2)
  • 新日本無線(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm317hvt」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三端子可変電源キット ワンダーキット

    三端子可変電源キット

    ワンダーキット(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    可変式レギュレータを使用した電源基板です。電圧を3V~9Vの範囲で自由に可変できるので、各種実験、電池代わりの電源などにご使用いただけます。【電池代わりの電源にする場合】。電圧選択ピンの選択だけで、電池仕様の3V,6V,9Vを簡単に出力することができます。【12Vと(3Vor5Vor6Vor9V)など2系統の電源が必要な場合】。入力のスルー(通過)端子が有りますので電源に使用している12Vも出力としてご使用いただけます。可変式レギュレータを通過した出力と合わせて2系統の出力を同時に使用することができますので、異なる電源電圧が2種必要な基板を使用する場合でも複数の電源を必要としません。【保護回路素子】。過電流保護として、ポリスイッチ(自己復帰型ヒューズ)が入っています。出力の短絡、過電流状態の継続などがあった場合は出力回路を遮断する様になっています。また、ポリスイッチが働いて出力回路が遮断されている時は、LED(黄色)が点灯するので動作状態が一目で確認できます。
    取付方式プリント基板極数2P出力2系統CN3[PASS OUT]/スルー(通過)出力 12V(電源電圧)CN4[OUT]/可変出力:3.0~9.0V(CN7で選択、VR2で調整)、固定出力:3V or 5V or 6V or 9Vから選択可(CN7で選択)電源電圧(V)DC12、DCジャックΦ2.1センタープラス、2Pねじ止め端子保護回路ポリスイッチ(過電流保護、自己復帰型ヒューズ使用)結線方式ネジ動作電流(mA)最大900(負荷・出力電圧によって変化します)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.8×40.6×29(ハンダ部含む)最大電流(mA)250/3V、350/5V、400/6V、900/9V(使用環境温度25℃の時、電圧の微調整はVR1[ADJ]で可)