カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ワンダーキット
  • 共立電子産業(10)
  • サンドビック(5)
  • タクミナ(2)
  • 共立プロダクツ(2)
  • KEMET(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • 三菱電機(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
  • BAUHAUS(マツ六)(1)
  • CRECOTE(1)
  • GB[制御機器](1)
  • Redbean(1)
  • GR(ジーアール)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「qi-6」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 風鈴キット ワンダーキット

    風鈴キット

    ワンダーキット
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    風鈴音を電子的に合成して鳴らします。鳴るタイミングは、自然の風に近い1/f揺らぎを持った乱数で行っています。音色を、鉄風鈴とガラス風鈴に切り替えるスイッチを装備しています。また、鳴るタイミングを、弱風(間隔が長い)、強風(間隔が短い)に切り換えられます。基板上には、発音体(圧電素子)が実装されていますので、電源があればどこでも風鈴音を鳴らすことができます。また、風鈴音を出力する、Φ3.5のジャックを装備しました。このジャックを通して手持ちのアンプに接続することにより、基板上の発音体ではカバーできない範囲にも、風鈴音を流すことができます。
    仕様発音間隔/2モード(S:短い間隔(強風のイメージ)、(L:長い間隔(弱風のイメージ))種類工作キット出力2系統、基板搭載/圧電素子、ライン出力/電圧0.6Vrms・インピーダンス1KΩ、Φ3.5ステレオジャック(音はステレオでは有りません)電源電圧(V)標準DC6(6~12可)、DCジャックΦ2.1センタープラス、QI L型 2P端子音色2モード(ガラス風鈴風・鉄風鈴風)動作電流(mA)約3(DC6V時)/基板搭載の圧電素子を鳴らしている時、1.3~1.6(DC6V時)/無音時基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.4×55.2×13(ハンダ部も含む)