カテゴリ
- 制御機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ワンダーキット
- 東芝(5)
- サンハヤト(2)
- STMicro(2)
- スリーピース(2)
- オリエンタルモーター(1)
- 山洋電気(1)
- MKカシヤマ(1)
- ツカサ電工(1)
- マブチモーター(1)
- 共立プロダクツ(1)
- Arduino(1)
「ta7267bp」の検索結果

DCモータコントローラSP
ワンダーキット(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。種類工作キットモーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ出力電流(A)平均0.9、ピーク時12電源電圧(V)DC2~3回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
プチロボLシリーズ用 サーボモータ
ワンダーキット¥1,998税込¥2,1981個当日出荷プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体セット内容サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1寸法(mm)22.8×12.2×28.5質量(g)13.4速度0.10sec/60°動作電圧4.8~6.0Vトルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)