カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ワンダーキット
- M5Stack(15)
- Seeed Studio(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](3)
- エレキット(2)
- ビット・トレード・ワン(2)
- SPARKFUN(2)
- エーモン(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- ケニス(1)
- Adafruit(1)
- ADAFRUIT INDUSTRIES(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- 日亜化学工業(1)
- タイムリー(1)
- EdelWorks(1)
「ws2812 led」の検索結果

置き配荷物検知器
ワンダーキット¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷置き配されたことを視覚的に光でお知らせ。別売の置き配荷物検知器(KITA-40)の「ローカルネットワーク接続通知モード(Wi-Fi)」で使用できる専用の受信器です。外部のネットワークに接続する必要がなく、Wi-Fi電波の到達エリア内だけで通知がわかれば良い場合に使用します。すでに専用のプログラムが書き込まれているので電源を入れるだけで動作します。動作は受信待機状態でLEDが赤で点灯。通知を受信したとき緑に変わってお知らせします。また、中央のスイッチを押すことで元の受信待機状態(LED赤点灯)に戻せます。電源は裏面の端子(5V)かUSB Type-Cコネクタから供給します。電源電圧:DC5V(USB Type-Cコネクタ)。SoC:ESP32-PICO・CPU:デュアルコア Tensilica LX6 CPU、最大240MHz(600DMIPS)・RAM:520KB・フラッシュメモリ:4MB・Wi-Fi:2.4GHz(IEEE802.11b/g/n)※置き配荷物検知器(KITA-40)用の通知受信プログラム書き込み済み。インターフェース:USB(プログラミング、USB-UART)。搭載デバイス:・RGB LED(WS2812B)・押しボタンスイッチ。外形サイズ:24(W)×24(D)×10(H)mm。重量:12g品名置き配荷物検知器用LED表示器