カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ワンダーキット
- ELPA(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- RS PRO(1)
- YEC(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(7)
- シュナイダーエレクトリック(1)
- パトライト(PATLITE)(6)
- 富士電機(2)

スーパーメロディICキット
ワンダーキット(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。種類工作キット出力スピーカー8Ω(音量調整可)電源電圧(V)DC3(DC2.6~5可)LED6灯バーLED(点灯パターン4種)動作モード4種(1曲、昇順、降順、ランダム)端子制御/START(開始)、STOP(停止)動作電流(mA)約150(DC3V時)待機電流15μA~2mA(DC3V時)音声12曲(音程調整可)基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×63.5×12
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら