カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ワンダーピュア
- ニチコン(7)
- RS PRO(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 日本ケミコン(3)
- 東信工業(1)
「15000μ10v」の検索結果

ACアダプタ DC19V 3.43A
ワンダーピュア¥4,898税込¥5,3881個当日出荷大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。定格出力DC19V±5% 3.43A(max.)仕様ノイズフィルター、インジケーターLED付付属品ACケーブル定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)3.43(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38保護機能短絡保護/過電圧保護/過電流保護極性センタープラス定格出力電圧(DC V)19±5%プラグ形状Φ2.1センタープラス定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1