絞り込み
ブランド
- 共立プロダクツ
- 共立電子産業(72)
- エレコム(3)
- OWLTECH(オウルテック)(15)
- サンワサプライ(1)
- マクセル(2)
- 大西工業(1)
- AUKEY(オーキー)(6)
- BELKIN(ベルキン)(64)
- CIO(36)
- カシムラ(31)
- 雅(30)
- サンドビック(16)
- イスカル(13)
- メディアカバーマーケット(13)
- 多摩電子(11)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- DELTA(デルタ)(8)
- ブランドをもっと見る
「QI」の検索結果

1列10P-1P×10 QIケーブル
共立プロダクツ¥479税込¥5271本当日出荷ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ)色茶赤橙黄緑青紫灰白黒種類その他ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず)
KP-MESHGP-ADPオプション EH3P-QI3Pケーブル 6本入り
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷KP-MESHGP-ADPの追加用ケーブルで、KP-MESHGP-ADP付属ケーブルと同じケーブルが6本入っています。 追加でケーブルが必要な場合にお使いください。対応製品MESH GPIOタグ用コネクター変換基、KP-MESHGP-ADPコネクタEH3P、QI-3Pケーブル長(mm)約250(コネクタ含まず)
USB-シリアル変換ケーブル
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。色黒ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス出力電圧(V)約5出力電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ