カテゴリ
- 制御機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 共立プロダクツ
- SPARKFUN(5)
- イスカル(4)
- MikroElektronika(2)
- Seeed Studio(2)
- マルツエレック(1)
- ゴフェルテック(1)
「adxl」の検索結果

加速度センサーボード
共立プロダクツ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷3軸、デジタル出力、低g用のMEMS加速度センサーです。電源電圧は2.0V~3.6Vの動作を保証。測定範囲は±2g/±4g/±8g/±16g。付属品基板用リード8本仕様バンド幅:最大1.6kHz(SPI)測定範囲3軸±2g/±4g/±8g/±16g種類工作キット出力10-13bit感度256LSB/g、128LSB/g、64LSB/g、32LSB/gセンサーADXL343消費電流(mA)0.03-0.14インターフェースSPI またはI2C動作電圧2.0V-3.6V基板寸法(mm)10.5×10.5
RasPythonカー
共立プロダクツ¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷WEBブラウザを使って簡単プログラミング!入門・学習に最適なメカトロキット!独自のRasPythonカーIDE(言語:Python)により、反射型フォトセンサー4系統、音センサー、マルチカラーLEDによるヘッドライト、PWMによる速度可変可能なDCモーター制御などを利用し自在にプログラムして動作できます。ブラウザベースの開発ツールなので、OSに依存せずにパソコン、iOS端末、Android端末を使用して操作可能です。OSセットアップ済みのSDカードも付属しているので、CPUボード:Raspberry Piに差し込むだけで、すぐに使用できます。仕様【対応CPUボード2018年現在】RaspberryPi3ModelB、RaspberryPiZeroWH、【DCモーター制御"左右独立2系統】正転/逆転/ブレーキ/停止、最高速度約13cm/s、【DCモーター速度制御"PWM(左右連動)】速度可変範囲約16~100%(実用)、【ヘッドライト"マルチカラーLED】変色赤色/緑色/青色/水色/紫色/黄色/白色、【音センサー:コンデンサマイク(感度調整可)】音圧レベル約76~86dB(※マイクから20~30cm程度の位置で自走中に手を叩いて反応する感度)、【障害物検知"3系統(前/右/左)】反射型フォトセンサー最大5cm【※検知距離は材質によって変化、【床面検知"1系統(前)】反射型フォトセンサー感度調整可(※白黒など明暗のはっきりした色判別は感度調整により可能です(ライントレースカーとして使用可)、【スイッチ"3系統)】登録プログラムの実行スイッチ2系統、プログラムの実行停止スイッチ1系統、【I2C端子汎用端子台(I2C機器の取り付けが可能)】、【拡張センサー(別売)】I2Cカラーセンサー基板[KP-S11059]・加速度センサーユニット[KP-ADXL343]・9軸センサーモジュール[KP-9250]電流(A)動作時:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×105×44電源電圧(V)DC5