カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 共立プロダクツ
- モノタロウ(1)
- StarTech.com(3)
- エレコム(2)
- サンワサプライ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ATEN(2)
- 信越化学工業(1)
- 発紘電機/富士電機(1)
- ラトックシステム(1)
- 共立電子産業(1)
- サンワダイレクト(1)
- FTDI Chip(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
「bcusrc06」の検索結果

USB-シリアル変換ケーブル
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。ケーブル長(m)約1.8色黒コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス出力電圧(V)約5出力電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ