カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 共立プロダクツ
  • NXP(3)
  • Seeed Studio(3)
  • スイッチサイエンス(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • ビット・トレード・ワン(2)
  • SMC(1)
  • CKD(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
  • エレキット(1)
  • センセカ(旧グライシンガー)(1)
  • ナリカ(1)
  • M5Stack(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bmp280」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度センサーボード 共立プロダクツ温度センサーボード共立プロダクツ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
本モジュールは16ビットのI2C温度センサーIC「ADT7410」を搭載。動作電圧は2.7V~5.5Vの動作を保証。(3.3V動作時平均電源電流標準で210μA)測定温度範囲は-55℃~+150℃。デバイスをパワーダウンするシャットダウン・モードを備え、シャットダウン時の電流は標準で2μAです。
種類工作キットインターフェースI2C温度センサーADT7410確度(℃)-40~+105±0.5(VDD:2.7-3.6V)変換時間(ms)240消費電流(mA)Max0.25(VDD:3.3V)基板寸法(mm)W16×D10.5(M3用取付穴付)測定範囲(℃)-55 ~ +150動作電圧2.7-5.5V付属品基板用リード8本分解能(A/D)13/16Bit