カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 共立プロダクツ
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- SRIC(スリック)(19)
- アズワン(1)
- サン電子(PC)(1)
- マザーツール(1)
- 昭和測器(1)
- 藤田電機製作所(1)
「g-men gr16d」の検索結果

加速度センサーボード
共立プロダクツ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷3軸、デジタル出力、低g用のMEMS加速度センサーです。電源電圧は2.0V~3.6Vの動作を保証。測定範囲は±2g/±4g/±8g/±16g。付属品基板用リード8本仕様バンド幅:最大1.6kHz(SPI)測定範囲3軸±2g/±4g/±8g/±16g種類工作キット出力10-13bit感度256LSB/g、128LSB/g、64LSB/g、32LSB/gセンサーADXL343消費電流(mA)0.03-0.14インターフェースSPI またはI2C動作電圧2.0V-3.6V基板寸法(mm)10.5×10.5