カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 共立プロダクツ
- ナリカ(86)
- SPARKFUN(15)
- サンワダイレクト(14)
- RS PRO(13)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- アズワン(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- Y'sGOD(3)
- ロジテック(2)
- サイバーリンク(2)
- ワゴジャパン(1)
- Weller(1)
- GOKOカメラ(1)
- OSRAM(オスラム)(1)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(1)
- LOGITECH(1)
- VISATON(1)
「go direct」の検索結果

加速度センサーボード
共立プロダクツ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷3軸、デジタル出力、低g用のMEMS加速度センサーです。電源電圧は2.0V~3.6Vの動作を保証。測定範囲は±2g/±4g/±8g/±16g。付属品基板用リード8本仕様バンド幅:最大1.6kHz(SPI)測定範囲3軸±2g/±4g/±8g/±16g種類工作キット出力10-13bit感度256LSB/g、128LSB/g、64LSB/g、32LSB/gセンサーADXL343消費電流(mA)0.03-0.14インターフェースSPI またはI2C動作電圧2.0V-3.6V基板寸法(mm)10.5×10.5