カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 共立プロダクツ
- M5Stack(23)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- Arduino(1)
- Kunbus(1)
- Seeed Studio(1)
「m5stack atom s3」の検索結果

加速度センサーボード
共立プロダクツ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷3軸、デジタル出力、低g用のMEMS加速度センサーです。電源電圧は2.0V~3.6Vの動作を保証。測定範囲は±2g/±4g/±8g/±16g。付属品基板用リード8本仕様バンド幅:最大1.6kHz(SPI)測定範囲3軸±2g/±4g/±8g/±16g種類工作キット出力10-13bit感度256LSB/g、128LSB/g、64LSB/g、32LSB/gセンサーADXL343消費電流(mA)0.03-0.14インターフェースSPI またはI2C動作電圧2.0V-3.6V基板寸法(mm)10.5×10.5