カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 共立プロダクツ
- Seeed Studio(437)
- SPARKFUN(14)
- RS PRO(10)
- Canon(5)
- SKF(日本エスケイエフ)(4)
- THK(4)
- ビット・トレード・ワン(4)
- Xiaomi(4)
- EdelWorks(4)
- MAGICSHINE(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ホンダ(1)
- コミネ(1)
- Raise3D(1)
- Festo(1)
- 日立インダストリアルプロダクツ(1)
- スイッチサイエンス(1)
- M5Stack(1)
「seeed」の検索結果

USB-シリアル変換ケーブル
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。色黒ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス出力電圧(V)約5出力電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ