カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- ケーブル(1)
絞り込み
コネクタ形状
- その他(1)
ケーブル長(m)
- 1~2未満(1)
ブランド
- 共立プロダクツ
- モノタロウ(1)
- FTDI Chip(38)
- 共立電子産業(3)
- SPARKFUN(12)
- omron(オムロン)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- ビット・トレード・ワン(5)
- Arduino(7)
- DIGILENT(10)
- INFINEON(6)
- M5Stack(18)
- MICROCHIP(135)
- Pico Technology(8)
- Raspberry Pi(9)
- RIGOL(リゴル)(6)
- SAMSUNG(サムスン)(12)
- Seeed Studio(12)
- SIGLENT(10)
- STMicro(20)
- ブランドをもっと見る

USB-シリアル変換ケーブル
共立プロダクツ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷見た目ただのケーブル? 実は変換チップ内蔵ケーブル!USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=3.3Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。色黒ケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス出力電圧(V)約5出力電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85信号入出力方式L=0V,H=3.3V[CTS, TXD, RXD, RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2QI 6P 2.54mmピッチ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら