カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 共立プロダクツ
- モノタロウ(1)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- 共立電子産業(2)
- omron(オムロン)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- シャープ(1)
- ワンダーキット(1)
- INFINEON(1)
- SPARKFUN(1)
- スイッチサイエンス(1)
- マルツエレック(1)
- JAPAN ROBOTECH(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「vl53l1x」の検索結果

加速度センサーボード
共立プロダクツ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷3軸、デジタル出力、低g用のMEMS加速度センサーです。電源電圧は2.0V~3.6Vの動作を保証。測定範囲は±2g/±4g/±8g/±16g。付属品基板用リード8本仕様バンド幅:最大1.6kHz(SPI)測定範囲3軸±2g/±4g/±8g/±16g種類工作キット出力10-13bit感度256LSB/g、128LSB/g、64LSB/g、32LSB/gセンサーADXL343消費電流(mA)0.03-0.14インターフェースSPI またはI2C動作電圧2.0V-3.6V基板寸法(mm)10.5×10.5