絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ケイシーズ

ケイシーズのページです。ケイシーズは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名共立電子産業株式会社
所在地〒556-0004 大阪市浪速区日本橋西2-5-1
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GPS式電波時計用リピータ ケイシーズ

    GPS式電波時計用リピータ

    ケイシーズ
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    衛星軌道から刻を得る。P18-NTPGRは、GPS衛星が送信する時刻データを元に電波時計に時刻情報を送信する、時刻リピータです。 GPS衛星から受信した時刻を使用しますので、インターネット接続やLTE通信(携帯電話)等のデータ通信は必要ありません。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
    仕様【親機】自律精度:約±1秒/日、その他:GPSステータスおよびJJYステータス用LED2色表示、パラメータ変更モード起動ボタン、【子機】試験ボタン 送信ステータス表示、【電波時計送信】送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ(筐体内で水平置き)、その他:時差を含めた時刻送信機能電源【親機】DC5V ±5% 専用ACアダプタを使用、【子機】DC4V~5V 単3形電池×3本、またはDC5V ±5% micro-USB ACアダプタ(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【親機】150×102×30、【子機】76×135×27電流(mA)【親機】250(通常運用時)、【子機】最大450、GPS受信時:25、定常時:0.02符号化方式JJY準拠変調方式AM 90%変調Wi-FiJJY設定用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11b /g /n ch1-ch13、時刻の中継用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11 Layer 2 ch1-ch13送信距離(m)(時刻情報)最大10
  • KBC-P18LAN-PICkit2用ケーブル ケイシーズ

    KBC-P18LAN-PICkit2用ケーブル

    ケイシーズ(2件のレビュー)
    ¥268税込¥295
    1本
    当日出荷
    Ethernetコントローラ内蔵ワンボードコンピュータ「KBC-P18LAN」とMicrochip社PIC kit2を接続するための延長ケーブル
    種類その他コネクタ6pin1列コネクタ←→6pin1列コネクタケーブル長(cm)約7
  • Wi-Fi式電波時計用リピータ ケイシーズ

    Wi-Fi式電波時計用リピータ

    ケイシーズ(2件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    ワイヤレスになって使いやすさが向上!本機はWi-Fiルーターに無線接続して、インターネットより時刻情報を取得します。 取得した時刻情報はJJYの時刻フォーマットに従い電波時計に対して送信できます。 標準電波を受信しにくいビルの中などでも、電波時計が使用できる可能性が広がります。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
    仕様Wi-FiステータスおよびNTPステータス用LED2色表示、親機モード起動ボタン、【インターネット関連】暗号化:WEP/TKIP/AES、時刻取得:NTP 定常時約31分間隔、自律精度:約±1秒/日、【電波時計送信】送信周波数:40KHz/60KHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ、筐体に水平置き、その他:時差を含めた時刻送信機能電源DC5V±5% 専用ACアダプタ(付属)を使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×102×30電流(mA)250(通常運用時)セキュリティWPA/WPA2符号化方式JJY準拠変調方式AM90%変調LAN設定2.4GHz帯Wi-Fi,802.11b/g/n,ch1-ch13送信距離(m)最大10
  • 電波時計 信号送信機能付時計 ケイシーズ

    電波時計 信号送信機能付時計

    ケイシーズ(4件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
    仕様(時刻データ)インターネットからSNTPにより取得、(自律精度)±約0.3秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット、(送信距離)約10m寸法(mm)110×160×41(ACアダプタ、ボタン突起含まず)種類その他表示7セグメント数字表示、8桁設定方式インターネット/DHCPによる自動設定、または手動による設定電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給インターフェースLAN/RJ-45コネクタ、10Base-T準拠電流(mA)約130動作環境インターネットに接続できる環境端子電源/2.1Φセンター+、ACアダプタ用
  • シリアル接続リレーボード ケイシーズ

    シリアル接続リレーボード

    ケイシーズ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。また、「ロボットアーム・MR-999」にダイレクト接続できるコネクタも備えていますので、ロボットプログラミングの入門としても最適です。汎用のRS-232Cポートを持ち、ASCII文字列を送ることができるパソコンやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。一部、特殊な仕様のRS-232Cポートでは利用できない場合があります。
    種類工作キット電源(V)DC9~12出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付きインターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大)モードリモート用電源 ON/OFFコマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力接点容量DC30V1A、AC125V0.5A
  • リレーケーブル ケイシーズ

    リレーケーブル

    ケイシーズ
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(8本)
    当日出荷
    リレーボード上のリレーから出力を得るためのケーブルセットです。本体には2本のみ付属のため、全リレー(10個)利用時にご購入ください。
    適合RBIO-1/2U/3E共通種類その他接点NC、NO、COMの3線式
  • RBIO-4S シリアル接続MOSFETリレーボード ケイシーズ

    RBIO-4S シリアル接続MOSFETリレーボード

    ケイシーズ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個の半導体リレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラーにはワンチップCPU(PIC16F628A)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。出力用半導体リレーにはMOSFETリレーを採用しましたので、多様な負荷に対応できます。また、半導体リレーのため、動作音が無く、開閉回数による寿命がありません。本ボードでは、汎用のRS-232Cポートを持ちASII文字列を送ることができるPCやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。
    種類工作キット電源(V)DC9~12出力10組、無極性半導体リレー接点、スイッチ線引き出し3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付きインターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線電流(mA)75(9V時最大)、100(12V時最大)モードリモート用電源 ON/OFFコマンド個別I/Oコントロールコマンド端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力接点容量AC/DC60V0.4A (初期実装分AQV212またはG3VM-61B1での値)
  • USB接続リレーボード ケイシーズ

    USB接続リレーボード

    ケイシーズ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSBポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで手軽にリレーをコントロールできます。
    種類工作キット電源(V)DC9~12出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付きインターフェースUSB1.1準拠 基板付けBタイプコネクタ電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大)動作環境Windows(98/SE、Me、2000、XP)モードリモート用電源 ON/OFFコマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド端子(電源)2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力、(専用)ロボットアーム「MR-999」用:5 関節、正転、逆転、停止接点容量DC30V1A、AC125V0.5A
  • MOSFETリレー出力用ケーブル RBIO-4S専用 ケイシーズ

    MOSFETリレー出力用ケーブル RBIO-4S専用

    ケイシーズ
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(8本)
    4日以内出荷
    リレーボード上のMOSFETリレーから出力を得るためのケーブルセットです。本体には2本のみ付属のため、全MOSFETリレー(10個)利用時にご購入ください。
    用途半導体用リレー出力ケーブル適合RBIO-4S専用種類その他
  • PK2ADP対応ケース黒 ケイシーズ

    PK2ADP対応ケース黒

    ケイシーズ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    種類その他