カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ケイシーズ
  • Panasonic(パナソニック)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aqv212」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RBIO-4S シリアル接続MOSFETリレーボード ケイシーズRBIO-4S シリアル接続MOSFETリレーボードケイシーズ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個の半導体リレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラーにはワンチップCPU(PIC16F628A)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。出力用半導体リレーにはMOSFETリレーを採用しましたので、多様な負荷に対応できます。また、半導体リレーのため、動作音が無く、開閉回数による寿命がありません。本ボードでは、汎用のRS-232Cポートを持ちASII文字列を送ることができるPCやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。
種類工作キットインターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線コマンド個別I/Oコントロールコマンドモードリモート用電源 ON/OFF接点容量AC/DC60V0.4A (初期実装分AQV212またはG3VM-61B1での値)端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力電源(V)DC9~12電流(mA)75(9V時最大)、100(12V時最大)出力10組、無極性半導体リレー接点、スイッチ線引き出し3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付き
wk1212特集