カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ケイシーズ
- brembo(1)
- ELPA(2)
- KITACO(4)
- OSRAM(オスラム)(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- アズワン(1)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- フィリップス(2)
- マルツエレック(1)
- ミツビシ(4)
- 岩崎電気(2)
- 東京メタル(1)
「mr16 12v」の検索結果

シリアル接続リレーボード
ケイシーズ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷パソコンや各種小型端末のRS-232Cポートを通して10個のリレーをON/OFFできる汎用入出力ボードです。コントローラにはワンチップCPU(PIC16F628)を搭載しており、ホストパソコンからは簡単なコマンド(ASCII文字列)を送るだけで簡単にリレーをコントロールできます。また、「ロボットアーム・MR-999」にダイレクト接続できるコネクタも備えていますので、ロボットプログラミングの入門としても最適です。汎用のRS-232Cポートを持ち、ASCII文字列を送ることができるパソコンやボードであれば、機種に関係なく接続することができます。一部、特殊な仕様のRS-232Cポートでは利用できない場合があります。種類工作キット電源(V)DC9~12出力10組、リレー接点、NC・NO・COMの3線式入力4組、対GND接続接点入力、予備5V電源端子付きインターフェースRS-232Cレベル、9600bps、8bit、パリティ無し、9pinオスDCE結線電流(mA)230(9V時最大)、270(12V時最大)モードリモート用電源 ON/OFFコマンド個別I/Oのコントロールコマンドおよびロボットアーム「MR-999」専用コマンド端子電源/2.1Φセンター+(プラス)、ACアダプタ入力接点容量DC30V1A、AC125V0.5A