自動溶接遮光面リランド(RILAND)翌日出荷
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!
ソーラー電池の充電式。
電源完全自動で手間いらず!
自動遮光により両手が自由。
手溶接棒からTIG溶接まで対応
防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。
広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。
安心して作業できます。
フルデジタルインバーター直流溶接機リランド(RILAND)8日以内出荷
最大4mmΦ棒まで本格的な溶接が実現!
200V専用機!
軽量・コンパクト(4.3kg)
質量(kg)4.3周波数(Hz)50/60共用ケーブル長(m)ホルダー:3/アース:3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×234×288電源電圧(V)単相200定格使用率(%)25出力電流範囲(A)(MMA) 40 190
プラズマ電極リランド(RILAND)当日出荷
CUT60用パーツ
100Vインバーター ・アーク溶接機リランド(RILAND)6日以内出荷
お手軽に溶接が出来る100Vアーク溶接機!
初心者のDIYからセミプロ~プロまで。
あらゆる場面で活躍する「チョット」溶接機です。
セット内容ホルダーケーブル1.5m×1、アースケーブル1.5m×1、ワイヤーブラシ×1、簡易手持遮光面×1、鉄粉入溶接棒Φ1.6×20本周波数(Hz)50/60共用電流(A)15電圧(V)単相100本体質量(kg)2.7電源コード(m)(一次側)1.5適合溶接棒(mm)1.2~2.0(板厚2.0~3.2まで溶接可能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×230×150定格使用率(%)25~40出力電流範囲(A)20~60
【モノタロウ限定】直流マルチ溶接機+自動遮光面セット企画品リランド(RILAND)翌々日出荷
マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60共用出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402電源電圧(V)単相200溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2定格使用率(%)40最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10RoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG溶接機リランド(RILAND)3日以内出荷
新機能フルデジタル、半自動溶接機
パルス機能で、アルミ溶接に最適なプログラム内蔵
VRD(電撃防止装置)内蔵
世界初!小型!軽量化!
フラックスワイヤー0.8mmと1.0mmの使用が可能(ノンガス溶接可)
1台3役(MIG、パルスMIG、ARC)(溶接内容によってはオプションが必要となります)
定格使用率(%)25電源電圧(V)単相200周波数(Hz)50/60共用出力電流範囲(A)(MIG溶接)10~180、(アーク溶接)10~160適合溶接棒(mm)(アーク溶棒)2.0-3.2まで本体寸法(mm)386×170×300質量(kg)8
インバーター直流機リランド(RILAND)8日以内出荷
100V/200Vどちらでも使える兼用機!
軽量・コンパクト。アークの安定性がアップ!200V:~3.2Φ・100V:~2.6Φの溶接棒が使用可能