カテゴリ
- 溶接用品(8)
- アルゴン溶接トーチ用交換部品(4)
- TIG溶接機(1)
絞り込み
ブランド
- リランド(RILAND)
- モノタロウ(1)
- パナソニックコネクト(260)
- 神戸製鋼(23)
- ダイヘン(89)
- 日本ウェルディングロッド(14)
- ミラー(ウエルドクラフト)(18)
- マイト工業株式会社(58)
- エクセル貿易(2)
- 東安(32)
- 新ダイワ(2)
- メディアカバーマーケット(167)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(123)
- ウエルドテック社(87)
- 大阪魂(82)
- MB Wear(80)
- Maritime Progress(79)
- SUZUKID(スズキッド)(55)
- brembo(53)
- ホンダ(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tig」の検索結果
特価

自動溶接遮光面
リランド(RILAND)¥8,898税込¥9,7881個翌日出荷溶接時の有害光線を瞬時に遮光! ソーラー電池の充電式。 電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。 手溶接棒からTIG溶接まで対応 防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。 安心して作業できます。種類自動溶接遮光面
【モノタロウ限定】直流マルチ溶接機+自動遮光面セット企画品
リランド(RILAND)¥129,800税込¥142,7801セット翌々日出荷マルチ溶接機CT416と自動遮光面のセット企画品です。これ1台でアーク熔接・TIG熔接・プラズマ切断ができる1台3役のスペシャル機。多彩なスペックにこのコストパフォーマンス!。片手で軽々持ち上げられるほどコンパクトに変身!。自動遮光面は溶接時の有害光線を瞬時に遮光!防塵マスクと併用できる余裕のフォルム。広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。セット内容直流マルチ溶接機・TIGトーチ消耗部品・プラズマトーチ消耗部品・ガスホース(エアホースと共通)2.5m質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60共用出力電流(A)アーク溶接:10~160、TIG溶接:10~180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×300×402電源電圧(V)単相200溶接能力(mm)アーク溶接棒:~3.2、TIG溶接(mm厚):~3.2定格使用率(%)40最大切断能力(mm)スチール鋼板:約15、ステンレス・アルミ:10RoHS指令(10物質対応)対応