G-SAWタジマツール(TJMデザイン)(20件のレビュー)当日出荷
仮枠・剪定用(アサリあり)しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ付属している刃は「アルミニスト替刃」です2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1
カッターガイドタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
軽くて丈夫な高精度アルミ採用刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置衝撃から精度を守るエンドキャップ採用
用途カッター切断用ガイド材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム高さ(mm)ガード/25
丸鋸ガイドモバイルタジマツール(TJMデザイン)(45件のレビュー)当日出荷
軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。
道具袋にラクラク収まり携帯できます。
5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。
200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。
高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
切断有効長さ(mm)200仕様表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔目盛5mmピッチの目盛直角精度±0.2以内(200mm)
タジマチップソー充電丸鋸用タジマツール(TJMデザイン)(16件のレビュー)当日出荷
充電丸ノコ用軽量合金使用で軽い1.2mmの薄刃設計、切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。集成材もラクに切れる造作向き40P
用途木材などの切断(充電丸ノコ用)トラスコ品番813-4863本体質量(g)68
丸鋸ガイドSDタジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)当日出荷
握って押えられるロンググリップ。
本体に「セットバック形状」をデザイン。
丸鋸がスムーズに進むステンレスガイド。
コンベックスと同じ尺相当目盛付。
ガイド底面のすべり止めゴムによりしっかり押えられます。
高精度アルミ採用。軽くて丈夫。
寸法割付ができる本体形状。
スマートソー 石膏・木材切りタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
小型のG-SAWです。石膏や浅木など対象物を特定せずに切断します。持ち運びに便利な折込式です。
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途面木、浅木、石膏ボードを切断する鋸刃長(mm)150刃渡り(mm)150全長(mm)275ピッチ(mm)2.5仕様用法/キワ切り、通常切りの2段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、型枠、鳶トラスコ品番796-7284質量(g)181板厚(mm)0.7折込折りたたみ式切り幅(mm)1.3
ゴールド鋸 替刃タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)当日出荷
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
スマートソー 廻挽きタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
開口に最適150mmサイズの引き鋸刃
力を入れやすいアール形状グリップ
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途石膏ボード、ベニヤ等の開口仕様用法/廻挽き鋸職種/電気、設備、内装、造作全長(mm)275質量(g)124ピッチ(mm)2.4刃長(mm)150板厚(mm)1切り幅(mm)1刃渡り(mm)150
ジーティーソー165タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)当日出荷
切断面の品質が要求される精密加工に適します。
樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。
入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。
ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。
用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板刃長(mm)165刃渡り(mm)165全長(mm)280ピッチ(mm)0.95仕様(用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、(職種)設備、内装、造作、ホビー質量(g)188板厚(mm)0.3切り幅(mm)0.5
アルミニスト替刃 210 フッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)当日出荷
G-SAWシリーズすべてのグリップに使える共通替刃。
刃先衝撃(高周波)焼き入れ。
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくいフッ素ブラック塗装を採用。
用途仮枠・剪定用鋸替刃刃渡り(mm)210歯ピッチ(mm)3仕様アサリ有りピッチ(mm)3刃長(mm)210本体質量(g)36板厚(mm)0.7材質(刃)スチール切り幅(mm)1切り溝幅(mm)1
G-SAW折込厚刃 フッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
2段ストッパー付なので、切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。
用途仮枠・剪定用鋸折込可歯ピッチ(mm)3仕様アサリあり本体質量(g)280板厚(mm)0.9材質(刃)スチール切り溝幅(mm)1.2
丸鋸ガイドタジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)5日以内出荷
電動丸鋸とガイドの接触面に2連丸棒ステンレスを採用。摩擦を軽減し、なめらかに進みます。
底面に2列のすべり止めゴムを埋め込み配置、ズレやグラつきがなく正確な直接切断ができます。
高精度アルミ採用、軽くて丈夫。
しっかり押さえられるロンググリップ。
寸法割付ができる本体形状。押さえ板各部にガイド面および、つきあて面から303mm、455mmの位置にけがき用形状を設けました。コンベックスを利用しなくてもピッチ寸法の割付ができ、作業が途切れません。
スマートソー パイプ切りタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
何本も管の通ったパイプスペースの奥側のパイプも、刃角が変わる3段階ブレードロックで楽に切断できます。古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断を1本でこなします。
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途アルミ、塩ビ、アクリルパイプを切断する鋸
150は径80mmまで、240は径100mmまでカットピッチ(mm)24P/インチ仕様用法/キワ切り、通常、高所切りの3段階ブレードロック職種/電気、設備、内装、造作板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
ジーティーソー165 替刃タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)当日出荷
細い銅管・エアコンのダクトカバー・塩ビ部材・薄鉄板の切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 入りが良くスムーズな切味の目立。
刃渡り(mm)165適合N-G165Pトラスコ品番442-3712質量(g)15
アルミニスト替刃 厚刃フッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)(6件のレビュー)当日出荷
G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。歯先衝撃(高周波)焼入れ仕様切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用厚刃は腰の強さ2.5倍厚の0.9ミリ厚刃は、メーカー従来鋸の2.5倍腰が強く、ストロークのたわみが少なくスピーディーに力強く切り込みます。
用途仮枠・剪定用鋸替刃切り幅(mm)1.2仕様アサリ有り板厚(mm)0.9材質(刃)スチール
アルミニスト替刃 フッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)当日出荷
G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。歯先衝撃(高周波)焼入れ仕様切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用
用途仮枠・剪定用鋸替刃仕様アサリ有りピッチ(mm)3材質(刃)スチール
カッターガイド プロタジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)当日出荷
軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。ガイド端をゼロ基点にしたコンベ目盛の装着により、測定やケガキなど直尺としての利用可能。ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな直線。ケガキ面にはにじみ防止加工を施し、定規の下へのインク流入を防止。
用途カッター切断用ガイド材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム高さ(mm)ガード/25
スマートソー 替刃 石膏・木材切りタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
面木・桟木・石膏ボードの切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 スマートソーシリーズの刃の互換性有り。
刃渡り(mm)150トラスコ品番796-7195質量(g)23
Tガイド HDマグネシウムタジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
正確でスピーディに切断する丸鋸用T型定規の新しい形。
竿は焼入れ加工を施し、曲がりに強く頑丈。
切断ピッチに合った竿長さ設定。
黒い竿に読みやすい白目盛。尺相当目盛も併記。
T定規の突き当てに滑りのよいフッ素樹脂塗装を採用。
丸鋸と滑らかに移動し、優れた直進性を実現しました。
切断物に合わせて位置調整可能。
竿と突き当ての矩を安定させるブレ止め機構を搭載。
位置を移動させて、最適なポジションで設定。
要望の多かった紛失、脱落しない機構。
竿と突き当てを支える本体は、軽量高強度のマグネシウムダイカストを採用。
スマートソー 替刃 廻挽タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 開口に最適な150mmサイズの引き鋸刃。
フリーガイドPROタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
角度切りができる小型ガイド。
カチッと止まる角度。多用角度45°・90°・135°にワンタッチで合わせられるクリック機構搭載。
高剛性アルミパイプ材。突き当て部にパイプ材を採用、切れ目のない突き当て面です。従来品のプレスタイプにあった、突き当てのズレがなく、衝撃による曲がりもありません。
独自の新形状つまみ。締まるトルクが強い超薄型・新形状つまみを新設計。小径でも回しやすく激しい作業にも設定角度がズレず、丸鋸モーターにも当たりにくい形状です。
安全。高さ9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレません。ステンレスガイドで直進性もよく正確にカット。
軽量。軽いアルミニウム材を採用。251gと軽量。終日携帯しても腰に負担を感じません。
視認性。目盛板はコンペックスと同じ白地。見やすく合わせやすい。
角度・勾配両目盛つき。15°~165°まで自在設定。
裏返し使用可能。幅広のボードの切断に便利。
主な素材はステンレスとアルミでさびにくい。
捨て木取り付け機能搭載。
トラスコ品番494-1446材質本体:ステンレス・アルミ外形寸法(mm)縦305×横84×奥20呼び寸法(mm)200本体質量(g)251有効切断長さ(mm)200
スマートソー 替刃 押切りタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
石膏ボード・ベニヤ等の開口。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 天井開口に最適な切断粉が手前に落ちにくい押し鋸刃。
全長(mm)186質量(g)16ピッチ(mm)2.4刃長(mm)150板厚(mm)1切り幅(mm)1刃渡り(mm)150
アルミニスト替刃厚刃210 フッ素ブラックタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
仮枠・剪定用鋸替刃。 坊ヤニ・防サビの高性能フッソブラック塗装刃。 G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。
刃渡り(mm)210歯ピッチ(mm)3.0トラスコ品番495-0542質量(g)46板厚(mm)0.9切り溝幅(mm)1.2
充電卓上・スライド丸ノコアルミ用タジマツール(TJMデザイン)当日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計水切り・笠木・型材等アルミ材に適合
用途アルミ材の切断穴径(Φmm)20適合材アルミ水切り、アルミ笠木、アルミ型材
タジマチップソー充電丸鋸用タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)当日出荷
木工用チップソー超硬チップの研削角度を鋭角に設定、切れ味を重視しました。1.2mmの薄刃設計。切断抵抗が少なくバッテリーが長持ちします。
用途木材・普通合板・プリント合板などにトラスコ品番813-4862
充電卓上・スライド丸ノコ用タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)当日出荷
充電卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計仕上り重視の高品質超硬チップ採用木材、集成材、合板、プリント合板、天然木化粧板に適合
用途木材、集成材などの切断穴径(Φmm)20適合材木材、集成材、合板
はね丸 替刃タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)当日出荷
仮枠・剪定用(アサリなし)特殊電解メッキ
用途仮枠・剪定用(アサリなし)歯ピッチ(mm)3仕様刃先衝撃(高周波)焼入れ刃先厚(mm)1.2切り溝幅(mm)1.2
ジーティーソー替刃165タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
通常の切断のほかダボ切りなど。 精緻に素早く仕上げる、プロ満足の本格手工鋸登場。 ジーティーソー165アサリ無用替刃。 被削材:非鉄、樹脂、材木。
はね丸タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)5日以内出荷
仮枠・剪定用(アサリなし)ワンタッチ自動飛び出し機構付万一の刃の飛び出しを防止する安全ロック付
用途仮枠・剪定用(アサリなし)仕様ワンタッチ自動飛び出し機構付。万一の刃の飛び出しを防止する安全ロック付。刃先衝撃(高周波)焼入れ。特殊電解メッキ。ピッチ(mm)3板厚(mm)1.2折込折りたたみ式切り幅(mm)1.2
Tガイドスリム突き当て用固定ネジ一式タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
Tガイドスリム突き当て用固定ネジ
用途丸鋸用T型定規部品トラスコ品番795-9362外形寸法(mm)縦13×横13×奥10本体質量(g)3対応商品タジマTガイドスリム全種
Tガイド 共通ブレ止め部品一式タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
丸鋸用T型定規部品。 竿が強いブレないTガイド。 タジマTガイド共通ブレ止め部品一式。 対応商品:タジマTガイド全種。
適合TG-HDトラスコ品番494-1471材質ABS樹脂外形寸法(mm)縦34×横25×奥19本体質量(g)14
フリーガイド スライドタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
3サイズの切断能力。
用途丸鋸用角度切り定規目盛角度・勾配両目盛付(15~165°)精度(mm)±0.7以内/200mm
ゴールド鋸 超速替刃タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)当日出荷
一般造作横挽き用鋸替刃。 下地材として多用されている集成材や合板の切断に最適です。
用途一般造作横挽き用種別替刃板厚(mm)0.7切り幅(mm)1歯先衝撃(高周波)焼入れ
丸鋸ガイド マイクロ90 マグネシウムタジマツール(TJMデザイン)当日出荷
工具差しで携帯できる小型多機能ガイド
用途丸鋸用ミニガイド仕様突き当て:12mmトラスコ品番795-6592外形寸法(mm)縦135×横210×奥30本体質量(g)130切断有効長さ(mm)125
ゴールド鋸265ショートタジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)5日以内出荷
ゴムの弾性とプラスチックの強さと美しさを備えた中空特殊樹脂巻柄(色まき柄)柄の長さは、通常柄約半分の150mm。ストロークのとりづらい狭所での作業も楽々こなします。
刃わたり(mm)230全長(mm)410ピッチ(mm)1.75仕様刃先衝撃(高周波)焼入れトラスコ品番377-1628板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9歯先衝撃(高周波)焼入れ
ゴールド鋸 フッ素ブラック替刃タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)5日以内出荷
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切りしぶりがなく、ヤニが付着しにくい独自開発のフッ素ブラック塗装を採用。
表面処理フッ素ブラック塗装歯先衝撃(高周波)焼入れ