カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • タジマツール(TJMデザイン)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(4)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • MICROCHIP(1)
  • NACHI(不二越)(2)
  • NOK(21)
  • SMC(1)
  • イハラサイエンス(1)
  • オーバル(1)
  • サンドビック(3)
  • ワルター(1)
  • 大阪魂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4dss」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega (16K高画質撮影・点群撮影可能) 専用三脚・三脚用キャスター標準付属 タジマツール(TJMデザイン)

    3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega (16K高画質撮影・点群撮影可能) 専用三脚・三脚用キャスター標準付属

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥3,998,000税込¥4,397,800
    1台
    翌々日出荷
    16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影を同時にこなすハイスペックモデル。現場撮影用3Dスキャニングカメラ。高画質16K・360°ウォークスルー画像+点群データを一人で撮影できる。16Kウルトラハイビジョン画質を実現する高性能レンズを搭載。360°自動回転によりシームレスな画像を生成。905nm LIDAR の超高精度スキャニングは、 1つのポイントスキャンで最大260m。Autodesk シリーズ、CloudCompare、PCL などをサポート。スマートフォンで簡単に操作できる ※専用アプリ「4DKanKan®; Minion/4DKanKan®; Mega」のインストールが必要です。現場全体を平面プラン&3Dジオラマフォトに自動合成します。「4DKanKan®;クラウド」による多彩な編集機能。タイトル設定/スポットロゴ/スタート画面位置/ビデオ追加/ホットスポット/モザイク処理他。撮影したデータはダウンロード(無制限)してオフラインでも見ることができます。専用三脚、三脚用キャスター標準付属
    用途16K 高画質撮影とセンチメートルレベルの点群撮影仕様スキャンスピード:30万点/秒質量(g)6750(バッテリー含む)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)312×305×147精度3D座標:10mm@/20m対応OS通信/アプリ:Wi-Fi/Android10以上・iOS11.0以上連続使用時間(時間)撮影可能時間/連続作業時:最長約4(撮影モード、撮影環境により異なります。 暗い場所や、撮影対象が近い場合、撮影時間が長くなったり、ウォークスルー画像が撮影できない場合があります)バッテリーリチウムイオン充電池解像度静止画 5472 × 3648(約2000万画素)、スティッチング(処理)後 16384 × 8192(約13420万画素/16K)バッテリー電圧(V)14.4使用環境温度(℃)0~+40撮影距離(m)約1.5~2バッテリー容量(mAh)9700レーザークラスLIDARクラス1/波長:905nm保管温度範囲(℃)-10~+50ポイント数撮影可能:低密度200ポイント、高密度100ポイントストレージ内蔵メモリー 128GB
  • 3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega用三脚 タジマツール(TJMデザイン)

    3Dスキャニングカメラ 4DKanKan Mega用三脚

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    5日以内出荷
    3Dスキャニングカメラ4DKanKan®; Mega用三脚。4DKanKan Mega用三脚。カーボン脚+アルミの組み合わせにより軽量で優れた耐久性を実現
    用途3Dスキャニングカメラ4DKanKan Mega用三脚適合機種4DSS質量(kg)2.1取付方式カメラ:専用マウント全高(mm)開脚時:1675収納時寸法(mm)700昇降幅(mm)エレベーター:270最大荷重(kg)16
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
"4dss" タジマツール(TJMデザイン) 【通販モノタロウ】