カテゴリ
- 安全保護具(4)
絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)
「a1vr150l」の検索結果
特価

墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用・胴ベルト用 兼用ランヤード VR150L シングルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプ兼用落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)フルハーネスに接続/2.3、胴ベルトに接続/1.8
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード VR150L ダブルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷業界トップクラスの軽さを実現!用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブルL5
タジマツール(TJMデザイン)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。 本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付用途新規格対応ランヤードトラスコ品番682-9917色黒/銀質量(g)1650タイプハーネス用フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60落下距離(m)4.1フックL5ランヤード(長さ)(mm)1500ロックあり最大使用質量(kg)100ロープ仕様ロック装置付き巻取式商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.54)自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングルL5
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。軽量スチールフックL5。※従来品と比較し約20%の軽量化を実現。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付用途新規格対応ランヤードトラスコ品番682-9916色黒/銀質量(g)890フック口開き(mm)【人体側】12【構造物側】60落下距離(m)ハーネス接続時/4.1 、胴ベルト接続時/3.1フックL5ランヤード(長さ)(mm)1500ロックあり最大使用質量(kg)100ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70)自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8ランヤードシングル