清涼ファン風雅パッド バッテリータジマツール(TJMデザイン)当日出荷
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
用途風雅パッド用バッテリーセット内容バッテリー関連バッテリー容量(mAh)9400充電時間(時間)約7(ADP-9V20使用時)質量(g)380
リチウムイオン充電池7230タジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
3000mA大容量リチウムイオン充電池ACアダプター20WPD Type-Cケーブルセット
用途ZEROGREEN / ZEROBL / GEEZA / ZEROGセンサー用バッテリー出力電圧DC7.2V/最大3A使用温度(℃)充電±0~40(結露なきこと)、放電ー5~40(結露なきこと)対応機種〈ZERO GREEN〉全機種 〈GEEZA〉 GZASN-KJC、GZAS-KJC 〈ZERO G〉ZEROGSN-KJC、ZEROGS-KJC 〈ZERO BLUE〉ZEROBLSN-KJC、 ZEROBLS-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBLN-KJY、 ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY充電時間3時間(ADP-20WPD-CCS使用時)※25℃時内蔵電池リチウムイオン充電池容量(mA)3000接続ポート充電:USB Type-C入力電圧DC9V/2A(ADP-20WPD-CCS使用時)
ACアダプター9V2.0Aタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
バッテリー充電アダプター
用途バッテリー充電用アダプターセット内容バッテリー関連入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力DC9V2A適合FB-BT7455BK-N、FB-BT7455BK、FB-BT7225質量(g)124
清涼ファン風雅パッド フルセット フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)5日以内出荷
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」。送風大風量最大76l/sファン&小型軽量13vバッテリー。首元にダイレクトに送風する3つの送風口。送風口から風を首回りにガイドする立ちエリ形状。通気性抜群の超立体3Dメッシュ入り。肩ベルトのズレを防ぐ高強度ノンスリップ生地。
用途ハーネスユーザー向けファン付きベストセット内容風雅パッド、ファンユニット、ケーブル、バッテリー、ACアダプターサイズフリー風量(L/sec)【4モード】ターボ:76、強:56、中 48、弱:40(※リチウムイオン充電池FB-BT7296BK-N使用時)バッテリー電圧(V)小型軽量13材質インナーパッド:超立体3Dメッシュ充電時間(時間)約7(ADP-9V20使用時)稼働時間(時間)ターボ 1時間経過後元のモードに戻る、強:約8、中:約12、弱:約20バッテリー容量(mAh)9400質量(g)約1420色ブラック