カテゴリ

  • 作業服(3)
  • 照明(2)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
  • タジマツール(TJMデザイン)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • マキタ(1)
  • カナレ電気(1)
  • MOXA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「adp09」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
清涼ファン風雅パッド バッテリー タジマツール(TJMデザイン)清涼ファン風雅パッド バッテリータジマツール(TJMデザイン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」用アクセサリー
用途風雅パッド用バッテリーセット内容バッテリー関連バッテリー容量(mAh)9400充電時間(時間)約7(ADP-9V20使用時)質量(g)380
ACアダプター9V2.0A タジマツール(TJMデザイン)ACアダプター9V2.0Aタジマツール(TJMデザイン)
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
バッテリー充電アダプター
用途バッテリー充電用アダプターセット内容バッテリー関連入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力DC9V2A適合FB-BT7455BK-N、FB-BT7455BK、FB-BT7225質量(g)124
清涼ファン風雅パッド フルセット フリーサイズ タジマツール(TJMデザイン)清涼ファン風雅パッド フルセット フリーサイズタジマツール(TJMデザイン)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ハーネスの下に着る・首元にダイレクト送風「風雅パッド」。送風大風量最大76l/sファン&小型軽量13vバッテリー。首元にダイレクトに送風する3つの送風口。送風口から風を首回りにガイドする立ちエリ形状。通気性抜群の超立体3Dメッシュ入り。肩ベルトのズレを防ぐ高強度ノンスリップ生地。
用途ハーネスユーザー向けファン付きベストセット内容風雅パッド、ファンユニット、ケーブル、バッテリー、ACアダプターサイズフリー風量(L/sec)【4モード】ターボ:76、強:56、中 48、弱:40(※リチウムイオン充電池FB-BT7296BK-N使用時)バッテリー電圧(V)小型軽量13材質インナーパッド:超立体3Dメッシュ充電時間(時間)約7(ADP-9V20使用時)稼働時間(時間)ターボ 1時間経過後元のモードに戻る、強:約8、中:約12、弱:約20バッテリー容量(mAh)9400質量(g)約1420ブラック
リチウムイオン充電池7230 タジマツール(TJMデザイン)リチウムイオン充電池7230タジマツール(TJMデザイン)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
3000mA大容量リチウムイオン充電池ACアダプター20WPD Type-Cケーブルセット
用途ZEROGREEN / ZEROBL / GEEZA / ZEROGセンサー用バッテリー出力電圧DC7.2V/最大3A使用温度(℃)充電±0~40(結露なきこと)、放電ー5~40(結露なきこと)対応機種〈ZERO GREEN〉全機種 〈GEEZA〉 GZASN-KJC、GZAS-KJC 〈ZERO G〉ZEROGSN-KJC、ZEROGS-KJC 〈ZERO BLUE〉ZEROBLSN-KJC、 ZEROBLS-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBLN-KJY、 ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY充電時間3時間(ADP-20WPD-CCS使用時)※25℃時内蔵電池リチウムイオン充電池容量(mA)3000接続ポート充電:USB Type-C入力電圧DC9V/2A(ADP-20WPD-CCS使用時)
ACアダプター9V24 タジマツール(TJMデザイン)ACアダプター9V24タジマツール(TJMデザイン)
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
スピーカー搭載ワークライト専用ACアダプター。
用途現場作業用LEDワークライトアクセサリー
LEDワークライトR151 タジマツール(TJMデザイン)LEDワークライトR151タジマツール(TJMデザイン)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
スピーカー搭載ワークライト。
用途現場作業用・倉庫向けLEDワークライト電球の種類LED付属品専用ACアダプター(ADP-9V24)材質本体:アルミ、ABS、PU、PA、ガラス、ネオジウム磁石質量(kg)1.4高さ(mm)131全光束(Lm)最大1500平均演色評価数Ra>80保護等級IP65連続使用時間(時間)約16(300lm)、約9(600lm)、約6.5(900lm)、約4.5(1200lm)、約3(1500lm)使用電源付属のACアダプターまたは内蔵充電池バッテリーリチウムイオン充電池×2本外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×212×65色温度(K)2500-6500の間で、7段階に調整可能使用電池100~240充電時間(時間)約5(使用時間により異なります)電源供給方式充電式マグネットあり明るさ(Lm)(最大)1500防水性IP65照射距離(m)99(1500lm時)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら