カテゴリ
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)
「b1kr150fa-cl4」の検索結果

胴ベルト用ランヤードKR150FA L4
タジマツール(TJMデザイン)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷使わない時に簡単に外せる、小型・軽量の胴ベルト用ランヤード。 取り外しが簡単なアルミ製着脱カラビナ。 超小型リール。巻取、ロック装置なし。 着脱スペース幅4cm。腰回りのスペースを取りません。 2種類の巻取機構を選択できるフリー/オートストップ切替機構。 製品重量620g(ランヤードのみ)。 軽量スチールフックL4フック。用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード種類胴ベルト型落下距離(m)3.1最大使用質量(kg)100以下ショックアブソーバの種類第一種(4kN)ランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)最大1.8