カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)
「cbh-on10」の検索結果

スクレーパー H
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいH型カッター用替刃を使用するスクレーパーです。ブレードを強力に固定するダブルネジとブレード交換時の脱落を防ぐ、セーフティバネを内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。用途一般作業用スクレーパー刃幅(mm)126長さ(mm)1200トラスコ品番363-6054質量(kg)1.05刃長(mm)25本体質量(g)1050刃厚(mm)0.7適合替刃特大折れ線無し刃(CBH-ON10)、替刃特大(LB-65BL)