カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • タジマツール(TJMデザイン)
  • ライカ ジオシステムズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「disto-d5」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザー距離計 ライカディストD5 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計 ライカディストD5

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    5日以内出荷
    明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載。距離測定用レーザー距離計。専用アプリLeica DISTO Planによりスマートフォンやタブレットと連携。ジェスチャーによる非接触トリガーで本体への接触なく安定した測定結果を得られます。4倍デジタルポイントファインダーにより、屋外のまぶしい環境や長距離を高精度に測定。200mの長距離測定。新開発のASIC(高性能集積回路)により、屋外での測距速度や安定した測定可能範囲が大幅に向上。あらゆる現場に対応する多機能搭載。障害物を越えて測定する水平距離測定、高さトラッキング、高さプロファイルなど。リチウムイオン充電式バッテリー。明るく鮮明で広い視野角の2.4インチIPSディスプレイ、キズ防止レンズ。測距基準自動検知エンドピース。測定値メモリー50件。※3年保証(WEB登録が必要)
    用途距離測定用レーザー距離計付属品専用収納ケース、専用ストラップ、USBケーブル、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)180規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)最小表示(mm)0.1インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~200保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP54測定精度(mm)±1.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24充電端子Type-C
  • レーザー距離計 ライカディストD5セット タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計 ライカディストD5セット

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット
    5日以内出荷
    明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載のライカディストD5セット。距離測定用レーザー距離計セット。ライカディストD5、アダプターFTA360、三脚TRI75を専用metaBOXに取りまとめたセット。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効。※3年保証(WEB登録が必要)はD5本体のみが対象
    用途距離測定用レーザー距離計セット付属品ライカディストD5本体、ディスト用アダプターFTA360、ディスト用三脚TRI75、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)5000規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)最小表示(mm)0.1インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~200保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP54測定精度(mm)±1.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24充電端子Type-C