カテゴリ
- 安全保護具(5)
絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)
- KITO(キトー)(1,674)
- ホンダ(136)
- カナフジ電工(22)
- 京セラ(18)
- イスカル(16)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](16)
- brembo(12)
- メディアカバーマーケット(8)
- ハンマーキャスター(6)
- 三菱マテリアル(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 淡路マテリア(4)
- ファーステック(4)
- エスコ(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- VISHAY(3)
- AFAM(アファム)(3)
- ブランドをもっと見る
「er150」の検索結果

墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷ER150 ダブルランヤードのハーネスセット用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール色黒タイプフルハーネス型種類ロープ式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト用ランヤードER150縦型L1
タジマツール(TJMデザイン)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷腰周りスペース広々!縦型ランヤード用途新規格対応胴ベルト型用ランヤード材質SAケース:ABS、ナイロン、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール色黒質量(g)910タイプ胴ベルト型用落下距離(m)3.1ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用荷重(kg)100アズワン品番65-1975-43ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングル自由落下距離(m)最大:1.8
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネス用ランヤード ER150 ダブルL2
タジマツール(TJMデザイン)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷超小型の巻取り式ランヤード用途新規格対応ハーネス用ランヤード商品タイプダブル仕様巻取式ランヤード/L2:硬質焼入ゲート付スチールフック(より戻し付き)質量(g)1750タイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)最大使用荷重(kg)100ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1ダブル スチールベルトセット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷補助ロープ付のダブルランヤードセット用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤード・補助ロープセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール種類巻取式/伸縮式ベルト色黒バックルパススルー落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8ランヤード2丁掛け
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト型 胴ベルト用 ER150縦型L1 スチールベルトセット
タジマツール(TJMデザイン)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷小スペースの縦型ランヤードと胴ベルトのセット用途新規格対応SEG胴ベルト用ランヤードセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール種類巻取式ベルト色黒バックルパススルー落下距離(m)(ショックアブソーバ)3.1最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)(胴ベルト+胴ベルト用ランヤード)1.5自由落下距離(m)(ショックアブソーバ)最大:1.8ランヤード1丁掛け