カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(6)
- その他測量用品(6)
絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)
- マイゾックス(9)
- CHINO(チノー)(2)
- SPARKFUN(18)
- フエニックス・コンタクト(1)
- insta360(1)
- サン電子(2)
- GARMIN(1)
- ALF(1)
- 京セラ(1)
- Xiaomi(12)
- ホンダ(10)
- スタッフ(6)
- DJI(4)
- M5Stack(4)
- オットキャスト(4)
- スズキ(3)
- 日立産機システム(3)
- 三菱ふそう(3)
- ブランドをもっと見る
「gnss」の検索結果

タジマ GNSS用スマートフォンホルダー
タジマツール(TJMデザイン)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷タジマGNSS用スマホホルダー。タジマGNSS操作用スマートフォンを専用RTKポールに固定できます。挟み込み方式でスマートフォンの幅広い機種に対応します。ホルダー部の4隅に保護ラバーが付き、スマートフォンを保護します。ホルダーの位置をポールの右側、左側のどちらにも切り替え可能。可動部はボールジョイント式で画面の角度も自由自在です用途タジマGNSS・RTKポールにスマートフォンを固定できます適合機種TGN-RTKP22寸法(mm)110×160×90本体質量(g)325適合寸法(mm)【対応端末】縦:約125~174、幅:約78以内、厚さ:約15以内適合ポール径(Φmm)16~36
タジマGNSS用バイポッド
タジマツール(TJMデザイン)¥31,980税込¥35,1781本5日以内出荷タジマGNSS・RKTポールに取り付けて使用。脚上端にあるボタンを押して長さを調整。ポールの円形気泡管を見ながら垂直に設置。専用ケースにはポールにバイポッドを取り付けたまま収納用途タジマGNSS(TGN-V20T)・RKTポール(TGN-RTKP22)に取り付けて使用材質本体 アルミ/石突 鉄全長(mm)1540直径(Φmm)1段目:24、 2段目:20質量(g)1800全縮(mm)1060
タジマGNSS用RTKポール2.2m
タジマツール(TJMデザイン)¥33,980税込¥37,3781本5日以内出荷タジマGNSSに取り付けて使用。1段目:カーボン+2段目:アルミにより1.05Kgの軽量化を実現、持ち運びが楽。専用ケース付用途タジマGNSS(TGN-V20T)に取り付けて使用全長(mm)2220直径(Φmm)1段目:32.5、 2段目:25質量(g)1050ねじ径(inch)5/8全縮(mm)1330円形気泡管20'/0.66mm位置決めピン:1.8m/2m/2.2m目盛間隔(mm)10
タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属)
タジマツール(TJMデザイン)¥729,800税込¥802,7801台翌々日出荷マルチGNSS対応で受信・観測速度、精度UP。初めてでも簡単に現場基準点が打てる。専用アプリ「タジマGNSS」で操作 ※AndroidTMスマートフォンが必要です。計測作業がスムーズ 傾斜補正機能搭載。小型軽量・堅牢ボディIP67。厳選機能:現場内に基準点を作る・現況観測する・杭打ちする・CAD図面に測定結果を落とし込む。RTKポール、バイポッド標準付属用途測量用GNSS質量(g)800(充電池込み)外形寸法(mm)Φ132×67消費電力(W)3.2電源内蔵リチウムイオン充電池3.7V、6300mAh、USBポートより給電(5V)精度リアルタイムキネマティック(RTK)測位:水平8mm+1ppm RMS / 垂直15mm+1ppm RMS、スタティック測位:水平2.5mm+0.5ppm RMS / 垂直5mm+0.5ppm RMSチャンネル数800ch / GPS・QZSS・Galileo・GLONASS・BeiDou連続使用時間(時間)RTK測位:12、スタティック測位:15防塵防水性能IP67耐衝撃性コンクリート上への自然落下1.2m、2mのポールでの転倒クリア動作温度(℃)-30~+70保管温度(℃)-40~+80インターフェイスWi-Fi(2.4GHz 802.11a/b/g/h))、Bluetooth(Ver4.2/2.1+EDR, 2.4GHz))、USB(Type-C 2.0)ストレージ8GB内蔵ストレージ
タジマ 着脱式整準台 GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属
タジマツール(TJMデザイン)¥65,980税込¥72,5781台5日以内出荷GNSSを三脚に取り付けて使用できます。タジマGNSS用着脱式整準台。タジマGNSS V20T、三脚STF-YLと組み合わせて使用します。GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属。スタティック測位やRTK測位をする場合にGNSSを安定して設置することができます用途タジマGNSS用着脱式整準台適合機種STF-YL質量(g)約1540管径円形気泡管:8'/2mm、棒状気泡管:60'/2mm高さ調整範囲(mm)23
タジマ アルミ三脚平面タイプ
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷GNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚。シンプルで使いやすい。軽量でありながら丈夫です。安定感のある大型脚頭を採用しています。着脱式整準台と組み合わせてGNSSのスタティック測位やRTK測位ができます用途測量用GNSSGNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚仕様ショルダーストラップ:有適合機種TGN-VT20、TRL-315HD、TRL-315H、TAT-X35LPR、TAT-X32、RL-H5ARB、RL-H5ADB全長(mm)1675質量(g)約4100径(Φ)定芯稈:5/8inch外径×内径(Φmm)脚頭:160×66全縮(mm)1000脚頭部クランプブラケット機構