カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)
- モノタロウ(3)
- GENTOS(8)
- アックスブレーン(2)
- オーム電機(1)
- 日平機器(1)
- カシムラ(1)
- JOB(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- トライメイト(1)
「gz613」の検索結果
特価

LEDワークライトR151
タジマツール(TJMデザイン)¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷スピーカー搭載ワークライト。用途現場作業用・倉庫向けLEDワークライト付属品専用ACアダプター(ADP-9V24)材質本体:アルミ、ABS、PU、PA、ガラス、ネオジウム磁石質量(kg)1.4高さ(mm)131全光束(Lm)最大1500平均演色評価数Ra>80保護等級IP65連続使用時間(時間)約16(300lm)、約9(600lm)、約6.5(900lm)、約4.5(1200lm)、約3(1500lm)使用電源付属のACアダプターまたは内蔵充電池バッテリーリチウムイオン充電池×2本外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131×212×65色温度(K)2500-6500の間で、7段階に調整可能使用電池100~240充電時間(時間)約5(使用時間により異なります)電源供給方式充電式マグネットあり明るさ(Lm)(最大)1500防水性IP65照射距離(m)99(1500lm時)電球の種類LED