カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(6)
絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)
「ml-rcv2」の検索結果
特価

マルチレーザーレシーバー2
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781台欠品中レーザーラインが見えにくい場所でレーザー光を感知し、音とLEDでラインの位置をお知らせします。レーザーラインが見えにくい環境下でも正確、迅速に基準出しが可能です。付属品レーザーレシーバー用ケース/単4形アルカリ乾電池仕様防塵・防水設計トラスコ品番377-1946適合機種ML10-KJC/ZEROS-KJC/AXT-KYR/AXT-KY/AXT-TYZ/AXT-TY/ZERO-KJY/ZERO-KY/ZERO-TYZ/ZERO-TY外形寸法(mm)縦170×横52×奥35電源単4形アルカリ乾電池4本本体質量(g)200寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×52×35連続使用時間約30時間受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm受光距離1~20m以内
レーザー墨出器
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台ほか5日以内出荷から16日以内出荷基準出し用レーザー墨出し器。 高輝度 矩十字・横レーザー。 明るい場所でも見やすい高輝度レーザー。 可視光半導体レーザー 波長635nm レーザー安全基準 クラス1M。仕様防塵・防水設計使用温度範囲(℃)-5~40外形寸法(mm)縦168×横112×奥112直角精度90°±2mm/7.5m連続使用時間モード1時:約9時間/モード2時:約4.5時間光源可視光半導体レーザー波長(nm)ライン635/ポイント650角度調整範囲360°自動補正範囲±2°制動方式ジンバル方式警告電池寿命:レーザー光点滅(30秒間点滅後レーザー消灯、スイッチ部LEDのみ点滅)照射モード矩十字・横左右通り精度(mm)±2以内/15m鉛直点精度(mm)±1.0/3mレーザー安全基準クラス1Mライン幅(mm)約2.5/7.5m寸法(高さH×幅W)(mm)168×112精度(mm/m)照射ライン:±0.81mm/10m 到達点距離:±1mm/7.5mパルス幅(μs)モード1:60 モード2:85ライン出射角(°)縦130/水平110輝度(μW)250光出力(mW)2.5以下
レーザー部品140692 取扱説明書/保証書
タジマツール(TJMデザイン)¥569税込¥6261個5日以内出荷タジマレーザー墨出し器 専用受光器取扱説明書/保証書用途取扱説明書 交換用部品対応商品【受光器】ML-RCV2
レーザー部品140746 電池蓋
タジマツール(TJMデザイン)¥859税込¥9451個5日以内出荷タジマレーザー墨出し器 専用 電池蓋用途受光器 電池蓋 交換用部品本体質量(g)15対応商品【受光器】RCV-G、RCV-GNAVI、ML-RCV2、NAVI-RCV2、NAVI-RCV3
ゼロセンサーKJC 受光器・三脚セット
タジマツール(TJMデザイン)¥189,800~税込¥208,780~1台ほか5日以内出荷から16日以内出荷センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない 4 方向縦ラインで遣り方作業、360°水平ラインで多人数の作業が同時に可能 電源はAC アダプター(別売)も使用できます 360°回転微調整機能付 本体に直接三脚の取り付けができます ※ エレベーター三脚3000 に取り付ける場合は、別売の三脚用アダプターが必要となります ※ 盗難・火災保険がついております。付属品レーザー墨出器:ZEROS-KJC受光器:ML-RCV2三脚:ELV-150単3 形アルカリ乾電池4本専用キャリングケースショルダーベルト仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦204×横126×奥126本体質量(g)1250レーザー安全基準クラス1M
レーザー部品140708 NAVI-RCV2取説/保証書
タジマツール(TJMデザイン)¥569税込¥6261個5日以内出荷タジマレーザー墨出し器 専用受光器取扱説明書/保証書用途取扱説明書 交換用部品対応商品【受光器】NAVI-RCV2、【TERAシリーズ】ML10N-KYR、ML10N-KJC、GT4R-NXI、GT8R-NXI