カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(6)
    • その他測量用品(6)
絞り込み
ブランド
  • タジマツール(TJMデザイン)
  • マイゾックス(14)
  • カーシーカシマ(5)
  • トライメイト(5)
  • 京セラ(4)
  • 東洋技研(4)
  • ATEN(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • コンバム(旧:妙徳)(3)
  • StarTech.com(3)
  • オーム電機(2)
  • TRUSCO(2)
  • TOSO(2)
  • BBKテクノロジーズ(2)
  • タカギ産業(2)
  • 青山電陶(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • クラウン[事務用品](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rtk」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タジマGNSS用RTKポール2.2m タジマツール(TJMデザイン)

    タジマGNSS用RTKポール2.2m

    タジマツール(TJMデザイン)
    33,980税込37,378
    1本
    5日以内出荷
    タジマGNSSに取り付けて使用。1段目:カーボン+2段目:アルミにより1.05Kgの軽量化を実現、持ち運びが楽。専用ケース付
    用途タジマGNSS(TGN-V20T)に取り付けて使用全長(mm)2220直径(Φmm)1段目:32.5、 2段目:25質量(g)1050ねじ径(inch)5/8全縮(mm)1330円形気泡管20'/0.66mm位置決めピン:1.8m/2m/2.2m目盛間隔(mm)10
  • タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属) タジマツール(TJMデザイン)

    タジマGNSS-V20T(バイポッド・RTKポール付属)

    タジマツール(TJMデザイン)
    729,800税込802,780
    1台
    翌々日出荷
    マルチGNSS対応で受信・観測速度、精度UP。初めてでも簡単に現場基準点が打てる。専用アプリ「タジマGNSS」で操作 ※AndroidTMスマートフォンが必要です。計測作業がスムーズ 傾斜補正機能搭載。小型軽量・堅牢ボディIP67。厳選機能:現場内に基準点を作る・現況観測する・杭打ちする・CAD図面に測定結果を落とし込む。RTKポール、バイポッド標準付属
    用途測量用GNSS質量(g)800(充電池込み)外形寸法(mm)Φ132×67消費電力(W)3.2電源内蔵リチウムイオン充電池3.7V、6300mAh、USBポートより給電(5V)精度リアルタイムキネマティック(RTK)測位:水平8mm+1ppm RMS / 垂直15mm+1ppm RMS、スタティック測位:水平2.5mm+0.5ppm RMS / 垂直5mm+0.5ppm RMSチャンネル数800ch / GPS・QZSS・Galileo・GLONASS・BeiDou連続使用時間(時間)RTK測位:12、スタティック測位:15防塵防水性能IP67耐衝撃性コンクリート上への自然落下1.2m、2mのポールでの転倒クリア動作温度(℃)-30~+70保管温度(℃)-40~+80インターフェイスWi-Fi(2.4GHz 802.11a/b/g/h))、Bluetooth(Ver4.2/2.1+EDR, 2.4GHz))、USB(Type-C 2.0)ストレージ8GB内蔵ストレージ
  • タジマ GNSS用スマートフォンホルダー タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ GNSS用スマートフォンホルダー

    タジマツール(TJMデザイン)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    タジマGNSS用スマホホルダー。タジマGNSS操作用スマートフォンを専用RTKポールに固定できます。挟み込み方式でスマートフォンの幅広い機種に対応します。ホルダー部の4隅に保護ラバーが付き、スマートフォンを保護します。ホルダーの位置をポールの右側、左側のどちらにも切り替え可能。可動部はボールジョイント式で画面の角度も自由自在です
    用途タジマGNSS・RTKポールにスマートフォンを固定できます適合機種TGN-RTKP22寸法(mm)110×160×90本体質量(g)325適合寸法(mm)【対応端末】縦:約125~174、幅:約78以内、厚さ:約15以内適合ポール径(Φmm)16~36
  • タジマ 着脱式整準台 GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 着脱式整準台 GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属

    タジマツール(TJMデザイン)
    65,980税込72,578
    1台
    5日以内出荷
    GNSSを三脚に取り付けて使用できます。タジマGNSS用着脱式整準台。タジマGNSS V20T、三脚STF-YLと組み合わせて使用します。GNSS取付用ブラケット(ネジ径5/8inch)付属。スタティック測位やRTK測位をする場合にGNSSを安定して設置することができます
    用途タジマGNSS用着脱式整準台適合機種STF-YL質量(g)約1540管径円形気泡管:8'/2mm、棒状気泡管:60'/2mm高さ調整範囲(mm)23
  • タジマ アルミ三脚平面タイプ タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ アルミ三脚平面タイプ

    タジマツール(TJMデザイン)
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    GNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚。シンプルで使いやすい。軽量でありながら丈夫です。安定感のある大型脚頭を採用しています。着脱式整準台と組み合わせてGNSSのスタティック測位やRTK測位ができます
    用途測量用GNSSGNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚仕様ショルダーストラップ:有適合機種TGN-VT20、TRL-315HD、TRL-315H、TAT-X35LPR、TAT-X32、RL-H5ARB、RL-H5ADB全長(mm)1675質量(g)約4100径(Φ)定芯稈:5/8inch外径×内径(Φmm)脚頭:160×66全縮(mm)1000脚頭部クランプブラケット機構
  • タジマGNSS用バイポッド タジマツール(TJMデザイン)

    タジマGNSS用バイポッド

    タジマツール(TJMデザイン)
    31,980税込35,178
    1本
    5日以内出荷
    タジマGNSS・RKTポールに取り付けて使用。脚上端にあるボタンを押して長さを調整。ポールの円形気泡管を見ながら垂直に設置。専用ケースにはポールにバイポッドを取り付けたまま収納
    用途タジマGNSS(TGN-V20T)・RKTポール(TGN-RTKP22)に取り付けて使用材質本体 アルミ/石突 鉄全長(mm)1540直径(Φmm)1段目:24、 2段目:20質量(g)1800全縮(mm)1060
関連キーワード
その他測量用品カテゴリ