カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(426)
- 作業工具(303)
- 安全保護具(291)
- 測定用品(181)
- 空調・照明・電設資材(52)
- 研磨材(51)
- 保管用品(32)
- 事務用品(15)
- 接着剤・補修材(14)
- 作業服(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 家電(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 物流用品(4)
- 切削工具(4)
- 電動工具(3)
- ヘルスケア(2)
絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)
- モノタロウ(3,818)
- TAKEGAWA(武川)(6,486)
- 工進(6,028)
- メディアカバーマーケット(4,049)
- マキタ(3,948)
- ホンダ(3,009)
- KITACO(2,899)
- イチネンTASCO(2,340)
- CAPTAIN STAG(2,103)
- StarTech.com(2,001)
- SIBATA(柴田科学)(1,278)
- ParkerTAIYO(880)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(783)
- TAKAGI(高儀)(734)
- TKG(718)
- タカチ電機工業(684)
- UK(三宝)(630)
- ハタヤリミテッド(615)
- コガネイ(573)
- ブランドをもっと見る
「ta」の検索結果

墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(アルミ)
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷50mm幅ベルト用。 安全ロープ取り付け穴。適合50mm幅ベルト材質アルミ許容荷重(kg)3以下
墜落制止用器具(安全帯) フックハンガー
タジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷安全帯フックを使わない時にベルトにかけるための樹脂製フックです。移動しても落ちないロックの付いた場所と、ちょっと手を開けたい時に置く場所の2ヶ所かける場所があります。適合50mm幅ベルトトラスコ品番406-9978材質樹脂質量(g)17
タジマ墜落制止用器具(安全帯) フックシール
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷蛍光色でフックを目立たせます。フックの位置がよく見えます。材質塩ビ質量(g)4
墜落制止用器具(安全帯) L型D環止め(樹脂)
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷50mm幅ベルト用 安全ロープ取り付け穴適合50mm幅ベルト材質樹脂許容荷重(kg)3以下
墜落制止用器具(安全帯) フックマーカー
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥679税込¥7471台当日出荷フック根元に取り付けて目立ちやすくします。 マジックテープなので取り付け簡単。質量(g)12
タジマオートレベル32倍
タジマツール(TJMデザイン)¥33,980~税込¥37,378~1台ほか当日出荷から31日以内出荷おおきく見えるオートレベル用途水平レベル出し作業付属品レンズキャップ /レンズクロス /六角棒レンチ /十字線調整ピン /錘球一式 /取扱説明書 /キャリングケース材質望遠鏡部本体:アルミダイカスト/望遠鏡部フタ:ABS/ベース部:アルミ鋳造/目盛盤:ABS/レンズキャップ:PE全長(mm)220使用温度範囲(℃)-15~45外形寸法(mm)縦220×横140×奥145倍率32倍本体質量(g)1730像正像最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心より)対物レンズ有効径(mm)401km往復標準偏差(mm)2防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)視野1°20’(100m先で2.3m)自動補正機構±15’
タジマオートレベル35倍レーザーポイント付
タジマツール(TJMデザイン)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷レーザーポイントで視準位置を可視化、測量スピードアップ。レーザーポイントはレンズ内から照射、視準と正確に連動※。倍率35倍、大口径でターゲットが見やすい。離れた位置のレベル墨の移設に。相番作業の間違い防止に。水平回転は360°クランプレス、左右のツマミでどちらからでも操作ができ、全方位ストレスない使用感。最短合焦距離は50cm(望遠鏡中心より)、近距離から観測が可能。自動補正機構により、広い補正範囲で素早く制動。厳しい作業環境下でも安心して使用できる防じん・防水性能IP66。※レーザー反射防止のコーティング処理により像は青みがかって見えます用途測量用オートレベル全長(mm)227質量(kg)1.72電源単4形アルカリ乾電池精度レーザーポイント:視準軸に対して30″以内倍率(倍)35光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)635自動補正範囲±15′分解力3.5″最短合焦距離50cm対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2.0レーザー安全基準クラス1
充電卓上・スライド丸ノコアルミ用
タジマツール(TJMデザイン)¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工。卓上スライド丸鋸のバッテリーを長持ちさせる切断抵抗が少ない薄刃設計。水切り・笠木・型材等アルミ材に適合用途アルミ材の切断穴径(Φmm)20適合材アルミ水切り、アルミ笠木、アルミ型材
Gロック
タジマツール(TJMデザイン)(73件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から31日以内出荷弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー種類ロック付材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面
スラントレベル
タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計長さ(mm)250測定範囲130°-0°-130°材質(本体)ABS樹脂精度±1°最小読取値(°)2目盛仕様内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)材質(気泡管)アクリル
セフコンベGロックマグ爪25
タジマツール(TJMデザイン)(17件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から31日以内出荷弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス ストラップ付 0点補正移動爪 爪飛び防止用プロテクター付 ショックアブソーバー付 落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース フックガードバンパー仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
カッター替刃(大)凄刃
タジマツール(TJMデザイン)(41件のレビュー)¥269~税込¥296~1箱(10枚)ほか当日出荷凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。用途各社L型カッターに使用可能。適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5
LEDヘッドライトF501D
タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット当日出荷ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある枠の色ゴールド保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単3形電池×3本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-80照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
LEDヘッドライトE501D
タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500枠の色ゴールド保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ電池式/充電式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-72照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
ディスト用アダプターFTA360
タジマツール(TJMデザイン)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷ミリ単位調整可能な微調節機能付アダプター。用途ライカ製レーザー距離計用アダプタートラスコ品番825-2717外形寸法(mm)縦186×横137×奥115本体質量(g)595対応機種D5・D8・D510・D810touchねじ径(inch)1/4
シムロン - L はや巻
タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から31日以内出荷よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級
セフコンベ G3ゴールド ロックマグ爪-25
タジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から31日以内出荷衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。 鉄骨にガッチリつく強力ネオジ磁石マグ爪、ネオジ磁石(260mT)採用。 なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。 ロックタイプ。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用、フックガードバンパー種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
マグネット付ボックスレベルスタンダード
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から15日以内出荷磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
剛厚セフコンベ G3ゴールドロック マグ爪 25 5.0m
タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から31日以内出荷通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープ採用(メーカー比)。コンパクトなケースを採用。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース採用。鉄にガッチリ付く、マグ爪採用用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー色イエローテープ種類ロック付外形寸法(mm)縦86×横73×奥64テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5本体質量(g)363材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
G-SAW
タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)板厚(mm)0.7歯ピッチ(mm)3切り溝幅(mm)1
コンボイジャスト
タジマツール(TJMデザイン)(22件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ロータリー式コーキングガン ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル グリップとトリガーに軽量エンジニアリング・プラスチックを使用仕様TTシステム適合(コーキング剤)筒長さ216mmまで、Φ50まで、容量330mlトラスコ品番332-6926材質(筒/グリップ)金属/樹脂全長(mm)370質量(g)605全高(mm)220機能液だれ防止機構危険物の類別非危険物
墜落制止用器具(安全帯) フルハーネス型 ハーネスGS 黒 ER150ダブルL2セット
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷ER150 ダブルランヤードのハーネスセット用途新規格対応SEGハーネスセット材質ベルト:ポリエステル、バックル:スチール、ロープ:ポリエステル+ベクトラン、フック:スチール色黒タイプフルハーネス型種類ロープ式落下距離(m)4.1(最大自由:2.3)ランヤード(長さ)(mm)1500(収縮時:690)最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプY型脚部構造平行型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード2丁掛け
SDソケット
タジマツール(TJMデザイン)(26件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。用途インパクトドライバー用ソケットタイプ6角軸(mm)6.35
ロック 25
タジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個ほか当日出荷から31日以内出荷ロックタイプ。両面目盛。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付タイプ大型ベルトストラップ付種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
ハイ16
タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から31日以内出荷シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。 JIS1級。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能、ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
ロック 19
タジマツール(TJMデザイン)(16件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から31日以内出荷便利なロック機能付き。 テープを固定できる、ロックタイプ。 JIS1級、両面目盛。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ベルトクリップ付、0点補正移動ツメ、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付タイプベルトクリップ付種類ロック付テープ幅(mm)19材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
ロック 13
タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から31日以内出荷ロックタイプ仕様ストラップ付、ショックアブソーバー付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能種類ロック付外形寸法(mm)縦52×横55×奥20テープ幅(mm)13テープ長さ(m)2本体質量(g)68材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面
剛厚セフGロックダブルマグ25
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から31日以内出荷通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープ採用。 一人でピッチ出しができる本体と爪のダブルマグ仕様。用途長さ測定用色イエローテープ種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅60以内/厚み5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
セフコンベ G3ゴールド ロック 25
タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個ほか当日出荷から31日以内出荷衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。 強度に優れた焼き爪仕様。 なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
ドライバーカッターL560
タジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷オートロック式(ロック力25キロ) 1mm厚、総焼入れカッターホルダー採用 JISのドライバーと同等の硬度を実現 しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ 凄刃黒標準装備 ボディ内に2枚の替刃を内蔵 安全ロープ取り付け環付トラスコ品番401-3069質量(g)99規格L型色(本体)黒適合替刃替刃大凄刃銀・黒、替刃大硬刃ダブル、折れ線無し刃替刃大
セフG3ゴールドダブルマグ25
タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から31日以内出荷本体と爪にマグネットを装備した、「ダブルマグ」なので、1人でのピッチ出しが出来ます。片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守るダブルマグ専用アーマードケース採用。鉄にガッチリ付く、マグ爪採用用途長さ測定用種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
カッターガイドスリム
タジマツール(TJMデザイン)(38件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
すみつけシャープ 1.3mm
タジマツール(TJMデザイン)(26件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷建築用すみつけシャープペンシル 削る必要のない1.3mm芯。 けがき、指示がはっきり読める濃さ 芯は文具事務用で定評のある、「ハイポリマー」芯を採用。 濃く書けて強度は従来粘土芯の約2倍 水の浸透をガード、「水に強い」で好評のすみつけ鉛筆を継承方式ノック式芯径(mm)1.3
墜落制止用器具(安全帯) 安全ブロック接続ストラップ
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷面ファスナーで肩ベルトに留められ邪魔にならない用途ハーネス用アクセサリー
...