カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)
- insta360(255)
- Arashi Vision(52)
- メディアカバーマーケット(36)
- スバル(16)
- Kenko(ケンコートキナー)(8)
- ホンダ(7)
- VENTION(7)
- トップ(6)
- PGYTECH(5)
- ラムマウント(4)
- TRACO POWER(4)
- CKD(3)
- エレコム(2)
- コガネイ(2)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- YAGEO(2)
- エツミ(2)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
- ブランドをもっと見る
「ta360」の検索結果

ディスト用アダプターFTA360
タジマツール(TJMデザイン)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷ミリ単位調整可能な微調節機能付アダプター。用途ライカ製レーザー距離計用アダプタートラスコ品番825-2717外形寸法(mm)縦186×横137×奥115本体質量(g)595対応機種D5・D8・D510・D810touchねじ径(inch)1/4
レーザー距離計 ライカディストD5セット
タジマツール(TJMデザイン)¥159,800税込¥175,7801セット5日以内出荷明るい環境下でも見やすいIPSディスプレイと4倍ズームデジタルポイントファインダー搭載のライカディストD5セット。距離測定用レーザー距離計セット。ライカディストD5、アダプターFTA360、三脚TRI75を専用metaBOXに取りまとめたセット。現場への移動と機動性に優れ、高い精度での測定に有効。※3年保証(WEB登録が必要)はD5本体のみが対象用途距離測定用レーザー距離計セット付属品ライカディストD5本体、ディスト用アダプターFTA360、ディスト用三脚TRI75、専用metaBOX、専用ストラップ、USBケーブル、USBチャージャー、取扱説明書(QRコード)、精度証明書(英文)質量(g)5000規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品電源充電式(リチウムイオン電池内蔵)最小表示(mm)0.1インターフェースBluetooth(R)SMART測定範囲(m)0.05~200保証期間3年保証(WEB登録が必要)防塵防水性能IP54測定精度(mm)±1.0本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)レーザー距離計:60×144×24充電端子Type-C
ディスト用三脚アダプター
タジマツール(TJMデザイン)¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷ディスト用三脚アダプター。用途ディスト用5/8インチネジ三脚用アダプター適合5/8インチネジ三脚トラスコ品番828-9063外形寸法(mm)縦85×横85×奥30本体質量(g)142適合アダプタTA360、FTA360、FTA360-S