カテゴリ
- 測定用品(181)
- コンベックス・巻尺・距離測定(138)
- 直尺・曲尺・角度(43)
- 安全保護具(296)
- 腰袋/工具差し/携帯ケース(95)
- ベルト・ベルトサポーター(44)
- 墜落制止用器具(99)
- 作業工具(306)
- ソケット/ソケットレンチ(14)
- カッター(59)
- 測量用品(土木/建設)(424)
- 水平器・水準器・墨出器(382)
- 空調・照明・電設資材(53)
- 照明(53)
- 事務用品(15)
- 筆記用具(13)
- 研磨材(55)
- 保管用品(32)
- 接着剤・補修材(14)
- 作業服(11)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- 家電(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 物流用品(4)
- 切削工具(4)
- 電動工具(3)
- ヘルスケア(2)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- タジマツール(TJMデザイン)
- TAJIMA(3)
- タジマ(田島ルーフィング)(159)
- AMPHENOL(7)
- BULGIN(10)
- CINCH(4)
- HUBER & SUHNER(8)
- P・O・Pプロダクツ(22)
- RADIALL(4)
- RS PRO(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- イースタン工業(7)
- エスコ(25)
- キタジマ(83)
- シヤチハタ(4)
- トレード(7)
- 田島メタルワーク(289)
- 田島ルーフィング(4)
- 豊穣(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「tajima」の検索結果
特価

タジマ 耐久ソケット
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷インパクトドライバー用ソケット。 軸折れ耐久力アップの超寿命ソケット。 5倍耐久。用途インパクトドライバー用ソケット角数6角
レーザー距離計タジマP15
タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1個ほか当日出荷から16日以内出荷マーカーサイズの距離計用途距離測定用レーザー距離計使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)縦147×横23×奥23規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品本体質量(g)37波長(nm)620-690測定範囲(m)0.5~15防塵防水性能IP40レーザー安全基準クラス2
タジマ ソケットアダプター ユニバーサル
タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷手廻しソケットが使える30度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。角際の締め付け作業に最適。摩耗に強いツインコート。用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼軸(mm)6.35曲げ角度30°まで
タジマ ソケットアダプター
タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷手廻しソケットが使える固定タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。ソケットをしっかり固定出来て使いやすい。摩耗に強いツインコート。用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼軸(mm)6.35
タジマ ソケットアダプター フレックス
タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷手廻しソケットが使える固定・10度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。引くと首振り、押すと固定の2通りの使い方ができる。摩耗に強いツインコート。用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼軸(mm)6.35曲げ角度10°まで
タジマ SDソケット 12角
タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ12角寸法E(mm)20軸(mm)6.35穴角12角
タジマ SDソケット ショート
タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷ショートタイプ。18Vインパクトドライバー対応。短いから狭所でしっかり固定。ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適。摩耗に強いツインコート。用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ6角軸(mm)6.35
タジマオートレベル32倍
タジマツール(TJMデザイン)¥33,980~税込¥37,378~1台ほか当日出荷から31日以内出荷おおきく見えるオートレベル用途水平レベル出し作業付属品レンズキャップ /レンズクロス /六角棒レンチ /十字線調整ピン /錘球一式 /取扱説明書 /キャリングケース材質望遠鏡部本体:アルミダイカスト/望遠鏡部フタ:ABS/ベース部:アルミ鋳造/目盛盤:ABS/レンズキャップ:PE全長(mm)220使用温度範囲(℃)-15~45外形寸法(mm)縦220×横140×奥145倍率32倍本体質量(g)1730像正像最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心より)対物レンズ有効径(mm)401km往復標準偏差(mm)2防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)視野1°20’(100m先で2.3m)自動補正機構±15’
タジマ 耐久ソケット ダブル17×21
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷よく使う2つのソケットを内蔵。押し付けると内側の「17」がスライドして「21」に切り替わります。5倍耐久。RH構造で衝撃吸収。トーション効果で軸のねじれを吸収。ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減用途インパクトドライバー用ソケット全長(mm)(17)110、(21)105.5材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ12角呼び寸法17、21対辺寸法(mm)17、21本体質量(g)162深さ(mm)(17)52.5、(21)48軸(mm)6.35
タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2L
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。胸用2段の大サイズ。野帳やスマホ6.7インチサイズが収まる。※ご使用される機器やケースの形状によっては収納できない場合がございます。背面ポケット内寸:約H185mm×W100mm用途工具収納用仕様セフ別売材質ナイロン色ブラック質量(g)170収納可能質量(kg)セフ取付:1
タジマセフレーザー距離計G03ブラック
タジマツール(TJMデザイン)¥7,498~税込¥8,248~1個ほか当日出荷から16日以内出荷セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス質量(g)106/104(セフフック有/無・電池含む)タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計測定精度±2.0mm測定単位1mm電池単4乾電池2本測定範囲(m)0.1~30レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)635レーザー出力(mW)1以下
タジマセフレーザー距離計G05ブラック
タジマツール(TJMデザイン)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から16日以内出荷セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス・タイマー・自動記憶30件・ステイクアウト・尺相当10/33m・ビープ音・エンドピース質量(g)112/110(セフフック有/無・電池含む)タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計測定精度±2.0mm測定単位1mm電池単4乾電池2本測定範囲(m)0.1~50レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)635レーザー出力(mW)1以下
タジマ ビット交換ソケット
タジマツール(TJMデザイン)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。用途インパクトドライバー用ソケット
Gロック
タジマツール(TJMデザイン)(73件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から31日以内出荷弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー種類ロック付材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面


タジマ墜落制止用器具(安全帯) フックシール
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥589税込¥6481個当日出荷蛍光色でフックを目立たせます。フックの位置がよく見えます。材質塩ビ質量(g)4
タジマ 着脱式パーツケース ビス用1口 SFPCN-B1
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。最も劣化しやすい底面・立ち上がり部を補強。側面が柔軟につぶれるので狭所での作業時もスムーズ。本体が自立するため腰から外してちょい置きもできる。スナップボタン2個付きでビスがこぼれにくい。用途工具収納用仕様セフ別売材質ナイロン色ブラック質量(g)110×190(金具含む)深さ(mm)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×190(金具含む)収納可能質量(kg)セフ取付:3
セフコンベGロックマグ爪25
タジマツール(TJMデザイン)(17件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から31日以内出荷弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス ストラップ付 0点補正移動爪 爪飛び防止用プロテクター付 ショックアブソーバー付 落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース フックガードバンパー仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
タジマ サンダーSA-50型細目
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2446幅(mm)50色青高さ(mm)50奥行(mm)150目の粗さ細目
ヘッドバンドB6 タジマヘッドライト適合
タジマツール(TJMデザイン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷頭にしっかりフィット布製ヘッドバンド。オーバーヘッドバンド付。シリコン面積を大幅アップし更に滑りにくくなった新ヘッドバンド。ケーブルクリップ2個付。用途LEDライト用ヘッドバンド適合タジマLEDヘッドライト全種セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ2個質量(g)43最大使用寸法(mm)800エコロジー商品省エネ
タジマオートレベル35倍レーザーポイント付
タジマツール(TJMデザイン)¥61,980税込¥68,1781台当日出荷レーザーポイントで視準位置を可視化、測量スピードアップ。レーザーポイントはレンズ内から照射、視準と正確に連動※。倍率35倍、大口径でターゲットが見やすい。離れた位置のレベル墨の移設に。相番作業の間違い防止に。水平回転は360°クランプレス、左右のツマミでどちらからでも操作ができ、全方位ストレスない使用感。最短合焦距離は50cm(望遠鏡中心より)、近距離から観測が可能。自動補正機構により、広い補正範囲で素早く制動。厳しい作業環境下でも安心して使用できる防じん・防水性能IP66。※レーザー反射防止のコーティング処理により像は青みがかって見えます用途測量用オートレベル全長(mm)227質量(kg)1.72電源単4形アルカリ乾電池精度レーザーポイント:視準軸に対して30″以内倍率(倍)35光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)635自動補正範囲±15′分解力3.5″最短合焦距離50cm対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2.0レーザー安全基準クラス1
タジマ サンダーSA-50型中目
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2438幅(mm)50色黄高さ(mm)50奥行(mm)150目の粗さ中目
タジマソケット用落下防止バンド
タジマツール(TJMデザイン)¥699税込¥7691個当日出荷インパクトドライバー用ソケットバンド。 落下防止バンド。トラスコ品番396-7981質量(g)12材質(バンド)ゴム
タジマ アラカンポケット平刃
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。トラスコ品番377-1121幅(mm)41高さ(mm)50質量(g)53奥行(mm)140
タジマ サンダーSA-20型細目
タジマツール(TJMデザイン)¥669税込¥7361個当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2381幅(mm)22色青高さ(mm)45奥行(mm)180目の粗さ細目
カッター替刃(大)凄刃
タジマツール(TJMデザイン)(41件のレビュー)¥269~税込¥296~1箱(10枚)ほか当日出荷凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。用途各社L型カッターに使用可能。適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5
LEDヘッドライトF501D
タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット当日出荷ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある枠の色ゴールド保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単3形電池×3本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-80照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
タジマ サンダーブロック型細目
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2594幅(mm)35色青高さ(mm)37奥行(mm)56目の粗さ細目
LEDヘッドライトE501D
タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット当日出荷ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500枠の色ゴールド保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ電池式/充電式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-72照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
タジマ サンダーSA-50型荒目
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2420幅(mm)50色赤高さ(mm)50質量(g)95奥行(mm)150目の粗さ荒目
タジマ耐久ソケット シングル(12角タイプ)
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷トーション効果で軸のねじれを吸収します。 ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減します。 メーカー従来品の約5倍の軸折れ耐久です。材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ12角軸長(mm)6.35穴角12角
シムロン - L はや巻
タジマツール(TJMデザイン)(22件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から31日以内出荷よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級
タジマ 着脱式パーツケースG 胸用2段 SFPCG-CB2
タジマツール(TJMデザイン)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷高強度で作業性の良いしなやかな合成皮革を採用したパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。用途工具収納用仕様セフ別売材質本革色ブラック質量(g)170収納可能質量(kg)セフ取付:1
タジマトータルステーションTT-N45
タジマツール(TJMデザイン)¥629,800~税込¥692,780~1台ほか翌々日出荷から31日以内出荷シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション用途土木、建築現場測量付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP外形寸法(mm)縦350×横210×奥190電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属)本体質量(g)5500表示部正反両側通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売)測角表示値5″防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)整準台シフティング式内部メモリー最大49500点
タジマ サンダーSA-50型替刃細目
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2535長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2目の粗さ細目
剛厚セフコンベ G3ゴールドロック マグ爪 25 5.0m
タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から31日以内出荷通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープ採用(メーカー比)。コンパクトなケースを採用。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース採用。鉄にガッチリ付く、マグ爪採用用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー色イエローテープ種類ロック付外形寸法(mm)縦86×横73×奥64テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5本体質量(g)363材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
タジマ サンダーSA-50型替刃中目
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥819税込¥9011枚当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。適合SA-50A、SA-50C、SA-50Sトラスコ品番377-2527長さ(mm)150幅(mm)50厚さ(mm)0.2質量(g)22目の粗さ中目
タジマ サンダーSA-30型替刃細目
タジマツール(TJMデザイン)¥499税込¥5491枚当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2501長さ(mm)150幅(mm)25厚さ(mm)0.5目の粗さ細目
セフコンベ G3ゴールド ロックマグ爪-25
タジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から31日以内出荷衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。 鉄骨にガッチリつく強力ネオジ磁石マグ爪、ネオジ磁石(260mT)採用。 なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。 ロックタイプ。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用、フックガードバンパー種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
タジマ アラカンポケット替刃平刃
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥609税込¥6701枚当日出荷板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。トラスコ品番377-1075幅(mm)65高さ(mm)11質量(g)9奥行(mm)42
タジマ サンダーブロック型替刃中目
タジマツール(TJMデザイン)¥329税込¥3621枚当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2551長さ(mm)55幅(mm)34厚さ(mm)0.3目の粗さ中目
...