カテゴリ

  • 測定用品(181)
    • コンベックス・巻尺・距離測定(138)
    • 直尺・曲尺・角度(43)
  • 安全保護具(293)
    • 腰袋/工具差し/携帯ケース(92)
    • ベルト・ベルトサポーター(44)
    • 墜落制止用器具(99)
  • 作業工具(306)
    • ソケット/ソケットレンチ(14)
    • カッター(59)
  • 測量用品(土木/建設)(428)
    • 水平器・水準器・墨出器(386)
  • 空調・照明・電設資材(53)
    • 照明(53)
  • 事務用品(15)
    • 筆記用具(13)
  • 研磨材(56)
  • 保管用品(32)
  • 接着剤・補修材(14)
  • 作業服(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 家電(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • 物流用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 電動工具(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • タジマツール(TJMデザイン)
  • TAJIMA(3)
  • タジマ(田島ルーフィング)(152)
  • 田島メタルワーク(289)
  • キタジマ(83)
  • エスコ(25)
  • P・O・Pプロダクツ(22)
  • BULGIN(10)
  • RS PRO(10)
  • HUBER & SUHNER(8)
  • AMPHENOL(7)
  • トレード(7)
  • イースタン工業(7)
  • シヤチハタ(4)
  • CINCH(4)
  • RADIALL(4)
  • 豊穣(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • 田島ルーフィング(3)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tajima」の検索結果

1,374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タジマ 耐久ソケット タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 耐久ソケット

    タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトドライバー用ソケット。 軸折れ耐久力アップの超寿命ソケット。 5倍耐久。
    用途インパクトドライバー用ソケット角数6角
  • レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン)

    レーザー距離計タジマP15

    タジマツール(TJMデザイン)(7件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    マーカーサイズの距離計
    用途距離測定用レーザー距離計使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)縦147×横23×奥23規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品本体質量(g)37波長(nm)620-690測定範囲(m)0.5~15防塵防水性能IP40レーザー安全基準クラス2
  • タジマ ソケットアダプター ユニバーサル タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ ソケットアダプター ユニバーサル

    タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    手廻しソケットが使える30度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。角際の締め付け作業に最適。摩耗に強いツインコート。
    用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼軸(mm)6.35曲げ角度30°まで
  • タジマ ソケットアダプター タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ ソケットアダプター

    タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)
    679税込747
    1個
    当日出荷
    手廻しソケットが使える固定タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。ソケットをしっかり固定出来て使いやすい。摩耗に強いツインコート。
    用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼軸(mm)6.35
  • タジマ ソケットアダプター フレックス タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ ソケットアダプター フレックス

    タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    手廻しソケットが使える固定・10度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。引くと首振り、押すと固定の2通りの使い方ができる。摩耗に強いツインコート。
    用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼軸(mm)6.35曲げ角度10°まで
  • タジマ SDソケット 12角 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ SDソケット 12角

    タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応
    用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ12角寸法E(mm)20軸(mm)6.35穴角12角
  • タジマ SDソケット ショート タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ SDソケット ショート

    タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ショートタイプ。18Vインパクトドライバー対応。短いから狭所でしっかり固定。ボルトの締め付けや狭い場所での作業に最適。摩耗に強いツインコート。
    用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ6角軸(mm)6.35
  • タジマオートレベル32倍 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマオートレベル32倍

    タジマツール(TJMデザイン)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    おおきく見えるオートレベル
    用途水平レベル出し作業付属品レンズキャップ /レンズクロス /六角棒レンチ /十字線調整ピン /錘球一式 /取扱説明書 /キャリングケース材質望遠鏡部本体:アルミダイカスト/望遠鏡部フタ:ABS/ベース部:アルミ鋳造/目盛盤:ABS/レンズキャップ:PE全長(mm)220使用温度範囲(℃)-15~45外形寸法(mm)縦220×横140×奥145倍率32倍本体質量(g)1730正像最短合焦距離0.5m(望遠鏡中心より)対物レンズ有効径(mm)401km往復標準偏差(mm)2防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)視野1°20’(100m先で2.3m)自動補正機構±15’
  • タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2L タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2L

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。胸用2段の大サイズ。野帳やスマホ6.7インチサイズが収まる。※ご使用される機器やケースの形状によっては収納できない場合がございます。背面ポケット内寸:約H185mm×W100mm
    用途工具収納用仕様セフ別売材質ナイロンブラック質量(g)170収納可能質量(kg)セフ取付:1
  • タジマ 耐久ソケット ダブル17×21 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 耐久ソケット ダブル17×21

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    よく使う2つのソケットを内蔵。押し付けると内側の「17」がスライドして「21」に切り替わります。5倍耐久。RH構造で衝撃吸収。トーション効果で軸のねじれを吸収。ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減
    用途インパクトドライバー用ソケット全長(mm)(17)110、(21)105.5材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ12角呼び寸法17、21対辺寸法(mm)17、21本体質量(g)162深さ(mm)(17)52.5、(21)48軸(mm)6.35
  • タジマ ビット交換ソケット タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ ビット交換ソケット

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
    用途インパクトドライバー用ソケット
  • タジマセフレーザー距離計G05ブラック タジマツール(TJMデザイン)

    タジマセフレーザー距離計G05ブラック

    タジマツール(TJMデザイン)
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
    用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス・タイマー・自動記憶30件・ステイクアウト・尺相当10/33m・ビープ音・エンドピース質量(g)112/110(セフフック有/無・電池含む)タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計測定精度±2.0mm測定単位1mm電池単4乾電池2本測定範囲(m)0.1~50レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)635レーザー出力(mW)1以下
  • タジマセフレーザー距離計G03ブラック タジマツール(TJMデザイン)

    タジマセフレーザー距離計G03ブラック

    タジマツール(TJMデザイン)
    7,498税込8,248
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    セフホルダーに取付け可能なセフフック付。 お手持ちのセフホルダーにレーザー距離計を装着できます。
    用途距離・面積/体積・連続測定・ピタゴラス質量(g)106/104(セフフック有/無・電池含む)タイプセフ着脱式レーザー距離計/距離測定用レーザー距離計測定精度±2.0mm測定単位1mm電池単4乾電池2本測定範囲(m)0.1~30レーザークラスクラス2レーザー波長(nm)635レーザー出力(mW)1以下
  • Gロック タジマツール(TJMデザイン)

    Gロック

    タジマツール(TJMデザイン)(73件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ ロックタイプ。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー種類ロック付材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • タジマ墜落制止用器具(安全帯)  フックシール タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ墜落制止用器具(安全帯) フックシール

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    蛍光色でフックを目立たせます。フックの位置がよく見えます。
    材質塩ビ質量(g)4
  • タジマ 着脱式パーツケース ビス用1口 SFPCN-B1 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 着脱式パーツケース ビス用1口 SFPCN-B1

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。最も劣化しやすい底面・立ち上がり部を補強。側面が柔軟につぶれるので狭所での作業時もスムーズ。本体が自立するため腰から外してちょい置きもできる。スナップボタン2個付きでビスがこぼれにくい。
    用途工具収納用仕様セフ別売材質ナイロンブラック質量(g)110×190(金具含む)深さ(mm)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×190(金具含む)収納可能質量(kg)セフ取付:3
  • セフコンベGロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベGロックマグ爪25

    タジマツール(TJMデザイン)(17件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス ストラップ付 0点補正移動爪 爪飛び防止用プロテクター付 ショックアブソーバー付 落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース フックガードバンパー
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
  • ヘッドバンドB6 タジマヘッドライト適合 タジマツール(TJMデザイン)

    ヘッドバンドB6 タジマヘッドライト適合

    タジマツール(TJMデザイン)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    頭にしっかりフィット布製ヘッドバンド。オーバーヘッドバンド付。シリコン面積を大幅アップし更に滑りにくくなった新ヘッドバンド。ケーブルクリップ2個付。
    用途LEDライト用ヘッドバンド適合タジマLEDヘッドライト全種セット内容本体、オーバーヘッドバンド、ケーブルクリップ2個質量(g)43最大使用寸法(mm)800エコロジー商品省エネ
  • タジマオートレベル35倍レーザーポイント付 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマオートレベル35倍レーザーポイント付

    タジマツール(TJMデザイン)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    レーザーポイントで視準位置を可視化、測量スピードアップ。レーザーポイントはレンズ内から照射、視準と正確に連動※。倍率35倍、大口径でターゲットが見やすい。離れた位置のレベル墨の移設に。相番作業の間違い防止に。水平回転は360°クランプレス、左右のツマミでどちらからでも操作ができ、全方位ストレスない使用感。最短合焦距離は50cm(望遠鏡中心より)、近距離から観測が可能。自動補正機構により、広い補正範囲で素早く制動。厳しい作業環境下でも安心して使用できる防じん・防水性能IP66。※レーザー反射防止のコーティング処理により像は青みがかって見えます
    用途測量用オートレベル全長(mm)227質量(kg)1.72電源単4形アルカリ乾電池精度レーザーポイント:視準軸に対して30″以内倍率(倍)35光源出射光:可視光半導体レーザー波長(nm)635自動補正範囲±15′分解力3.5″最短合焦距離50cm対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2.0レーザー安全基準クラス1
  • タジマソケット用落下防止バンド タジマツール(TJMデザイン)

    タジマソケット用落下防止バンド

    タジマツール(TJMデザイン)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバー用ソケットバンド。 落下防止バンド。
    トラスコ品番396-7981質量(g)12材質(バンド)ゴム
  • カッター替刃(大)凄刃 タジマツール(TJMデザイン)

    カッター替刃(大)凄刃

    タジマツール(TJMデザイン)(41件のレビュー)
    269税込296
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷
    凄刃銀は凄刃黒と比較して耐久性を重視した替刃です。凄刃黒は凄刃銀と比較して切れ味を重視した替刃です。
    用途各社L型カッターに使用可能。適合オートロックL、ネジL、内蔵ロック25、内蔵ネジプロ、作業ホルダー付ロック20キロ、ハンディーソーE型・S型・M型、スクレーパーLシリーズ、グリ-L、オートロックLアルミニスト、ネジプロLアルミニスト、アルミニストマガジンL、アルミニストL510、L511、L520fin、L521fin刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5
  • LEDヘッドライトF501D タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライトF501D

    タジマツール(TJMデザイン)(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    ハイパワーヘッドライト。 手袋をしたまま簡単に開閉できる、外部電源ボックス(単三形乾電池3本使用)採用。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
    用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4セット内容本体、電池ボックス外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)100全光束(Lm)最大500※生産時最大明るさの平均値・高温または低温環境下では明るさが低下する場合がある枠の色ゴールド保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:20、モード2/250Lm:10、モード3/500Lm:6光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池単3形電池×3本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ乾電池式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-80照射距離(m)118※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
  • タジマ 着脱式パーツケースG 胸用2段 SFPCG-CB2 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 着脱式パーツケースG 胸用2段 SFPCG-CB2

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    高強度で作業性の良いしなやかな合成皮革を採用したパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。
    用途工具収納用仕様セフ別売材質本革ブラック質量(g)170収納可能質量(kg)セフ取付:1
  • LEDヘッドライトE501D タジマツール(TJMデザイン)

    LEDヘッドライトE501D

    タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット
    当日出荷
    ハイパワーヘッドライト。 専用充電池(LE-ZP3730)と単三乾電池(4本)両方が使える、ハイブリット外部電源。 目に優しいロースタートスイッチを採用。
    用途現場作業用LEDヘッドライト付属品オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、USB充電ケーブルセット内容本体、充電池外形寸法(mm)38×87×55本体質量(g)118全光束(Lm)(モード1)50、(モード2)250、(モード3)500枠の色ゴールド保護等級IPX4 防水(防沫型)連続使用時間(時間)モード1/50Lm:21、モード2/250Lm:12、モード3/500Lm:8光源白色高輝度LED(CREE社XP-G3クールホワイト)色温度(K)5000~8300使用電池リチウムイオン充電池LE-ZP3730または単3形電池×4本照射モードワイド光学系コリメーターレンズ電源タイプ電池式/充電式防水仕様WaterResistant(JISC0920基準おける4級)「あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないレベル」アズワン品番64-8592-72照射距離(m)95※満月時の明るさ(0.25Lux)を達成できる距離電球の種類LED落下衝撃(m)2エコロジー商品省エネ
  • タジマ耐久ソケット シングル(12角タイプ) タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ耐久ソケット シングル(12角タイプ)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    トーション効果で軸のねじれを吸収します。 ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減します。 メーカー従来品の約5倍の軸折れ耐久です。
    材質(本体)クロームバナジウム鋼タイプ12角軸長(mm)6.35穴角12角
  • シムロン - L はや巻 タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン - L はや巻

    タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
    用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級
  • タジマトータルステーションTT-N45 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマトータルステーションTT-N45

    タジマツール(TJMデザイン)
    629,800税込692,780
    1台ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
    用途土木、建築現場測量付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP外形寸法(mm)縦350×横210×奥190電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属)本体質量(g)5500表示部正反両側通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売)測角表示値5″防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)整準台シフティング式内部メモリー最大49500点
  • 剛厚セフコンベ G3ゴールドロック マグ爪 25 5.0m タジマツール(TJMデザイン)

    剛厚セフコンベ G3ゴールドロック マグ爪 25 5.0m

    タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    通常テープより測定距離が伸びる剛性力1.5倍のストロングテープ採用(メーカー比)。コンパクトなケースを採用。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース採用。鉄にガッチリ付く、マグ爪採用
    用途長さ測定用仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパーイエローテープ種類ロック付外形寸法(mm)縦86×横73×奥64テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5本体質量(g)363材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
  • セフコンベ G3ゴールド ロックマグ爪-25 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベ G3ゴールド ロックマグ爪-25

    タジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。 鉄骨にガッチリつく強力ネオジ磁石マグ爪、ネオジ磁石(260mT)採用。 なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。 ロックタイプ。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用、フックガードバンパー種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪、マグネット爪目盛種別両面
  • マグネット付ボックスレベルスタンダード タジマツール(TJMデザイン)

    マグネット付ボックスレベルスタンダード

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    磁石付スタンダードタイプ・アルミ製ボックス型水平器(本体アルミ板厚平均1.6mm) H.P.I.S.気泡管(どの角度からも見やすく、割れない、くるわない気泡管) 両サイドプロテクター(落下時に精度を守り、建材を傷つけないエラストマー製プロテクターを両サイドに装着) 蓄光シート(昼光や照明で蓄えた光を暗所で2~3時間放つ(水平気泡管)) 磁束密度約80mT
    用途鉄筋建築、スチール製品の工事施工に精度±1.25mm/1m(=0.072°)表面処理ハードアルマイト処理指標線インサート金属リング4本(左右2本)
  • タジマ 着脱式工具差しG 1本差しペンドラ用 SFKSG-P1PD タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 着脱式工具差しG 1本差しペンドラ用 SFKSG-P1PD

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    高強度で作業性の良いしなやかな合成皮革を採用した工具差し。ビット/ソケットホルダーなどをぶら下げ可能なD環付。最大21mmソケットを付けたまま収納可能。横幅を極力抑えた省スペース設計。
    用途工具収納用仕様セフ別売材質本革ブラック質量(g)110収納可能質量(kg)セフ取付:3
  • タジマ 着脱式工具差しK 4本差し SFKSK-P4 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 着脱式工具差しK 4本差し SFKSK-P4

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の工具差し。
    用途工具収納用仕様セフ別売材質本革ブラック質量(g)185収納可能質量(kg)セフ取付:3
  • ハイ16 タジマツール(TJMデザイン)

    ハイ16

    タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。 JIS1級。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能、ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
  • タジマ 着脱式工具差しK 2本差し SFKSK-P2 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 着脱式工具差しK 2本差し SFKSK-P2

    タジマツール(TJMデザイン)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    丈夫で長持ち、使うほどに味が出る本革仕様の工具差し。
    用途工具収納用仕様セフ別売材質本革ブラック質量(g)165収納可能質量(kg)セフ取付:3
  • タジマローテーティングレーザー315H/デジタル受光器 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマローテーティングレーザー315H/デジタル受光器

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    シンプル機能でお求めやすい価格
    用途測量・土木用水平レベル出し付属品デジタル受光器TRL-DRCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~+45電源単2形アルカリ乾電池4本精度±15″(± 2.2mm/30m)光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)安全性クラス1測定範囲(m)直径約2~600(TRL-DRCV使用時)防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)警告本体LEDで警告ビーム回転数(min-1[r.p.m])600自動整準範囲± 5°
  • タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器

    タジマツール(TJMデザイン)
    119,800税込131,780
    1台ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
    シンプル機能でお求めやすい価格
    用途測量・土木用水平レベル出し付属品スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~+45電源単2形アルカリ乾電池4本精度±15″(± 2.2mm/30m)光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)安全性クラス1測定範囲(m)約2~500(TRL-RCV 使用時)防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)警告本体LEDで警告ビーム回転数(min-1[r.p.m])600自動整準範囲± 5°
  • ロック 16 タジマツール(TJMデザイン)

    ロック 16

    タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ロックタイプ
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ショックアブソーバー付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能種類ロック付テープ幅(mm)16材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別片面
  • セフコンベ G3ゴールド ロック 25 タジマツール(TJMデザイン)

    セフコンベ G3ゴールド ロック 25

    タジマツール(TJMデザイン)(15件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。 強度に優れた焼き爪仕様。 なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • ロック 25 タジマツール(TJMデザイン)

    ロック 25

    タジマツール(TJMデザイン)(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    ロックタイプ。両面目盛。
    仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付タイプ大型ベルトストラップ付種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートルJIS規格1級材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
  • セフG3ゴールドダブルマグ25 タジマツール(TJMデザイン)

    セフG3ゴールドダブルマグ25

    タジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    本体と爪にマグネットを装備した、「ダブルマグ」なので、1人でのピッチ出しが出来ます。片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。落下時の衝撃からコンベを守るダブルマグ専用アーマードケース採用。鉄にガッチリ付く、マグ爪採用
    用途長さ測定用種類ロック付テープ幅(mm)25材質(ケース)ABS樹脂材質(テープ)SK85(旧SK5)材質(カバー)エラストマー樹脂取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪目盛種別両面
...