カテゴリ

  • 安全保護具(4)
絞り込み
ブランド
  • タジマツール(TJMデザイン)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • YIJIA(3)
  • NOK(2)
  • 三木プーリ(1)
  • MCP(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vr8a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用・胴ベルト用 兼用ランヤード VR150L シングルL8 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用・胴ベルト用 兼用ランヤード VR150L シングルL8

    タジマツール(TJMデザイン)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード
    用途新規格対応ハーネス・胴ベルト兼用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプ兼用落下距離(m)フルハーネスに接続/4.1、胴ベルトに接続/3.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)フルハーネスに接続/2.3、胴ベルトに接続/1.8
  • 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード VR150L ダブルL8 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード VR150L ダブルL8

    タジマツール(TJMデザイン)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    業界トップクラスの軽さを実現!
    用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3
  • 墜落制止用器具(安全帯)  ハーネス用ランヤードVR150L ダブル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤードVR150L ダブル 130kg用

    タジマツール(TJMデザイン)
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    ロック装置付き巻取式ダブルランヤード。130kg対応ランヤード。ランヤード上分岐タイプなので腰袋にロープが掛かりにくい。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない左右幅63mmの小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
    用途新規格対応ハーネス用ランヤード黒/銀落下距離(m)【100kg】4.1 【130kg】4.5ランヤード(長さ)(mm)1500最大使用質量(kg)130自由落下距離(m)2.3ランヤードダブル
  • 墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングル 130kg用 タジマツール(TJMデザイン)

    墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングル 130kg用

    タジマツール(TJMデザイン)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード。130kg対応ランヤード。落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール。邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)。高耐久布製カバー採用。軽量アルミ製カラビナ採用。フックが回転するより戻し付
    用途新規格対応ランヤード黒/銀タイプ兼用落下距離(m)【130kg】ハーネス接続時:4.5、胴ベルト接続時:3.4 【100kg】ハーネス接続時:4.1、胴ベルト接続時:3.1ランヤード(長さ)(mm)1500ロックありロック機構巻取式最大使用質量(kg)130商品タイプシングルランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70)自由落下距離(m)2.3(フルハーネス併用時)、1.8(胴ベルト併用時)
墜落制止用器具カテゴリ
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
"vr8a" タジマツール(TJMデザイン) 【通販モノタロウ】